Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON M32 sähkömagneettinen lukko 600 lbs -sarja | AH2HCU 28XY55

SECURITRON M32 sähkömagneettinen lukko 600 lbs -sarja

Varastossa
Tuote: AH2HCU Malli: M32Ristiviite: 28XY55

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€542.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömagneettinen lukitus
Vahvistinpiiri @ 12V300 mA / 12 V DC
Vahvistinpiiri @ 24V150 mA / 24 V DC
Suorittaa loppuunKirkas eloksoitu
Pitovoima (Lb.)600
Tulojännite12/24 VDC
Lukitse rungon syvyys (tuumaa)1-5/8
Lukituksen rungon pituus (tuumaa)8 1 / 9
Lukitse rungon leveys1-7/8
MateriaaliTeräs
Valmistaja SarjaM32
AvaustoimintoSähkömagneettinen
Projektio seinästä1-5/8
TyyppiPinta-asennus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6762
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)14.73
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kokonaisprojektio (tuumaa): 1-5 / 8
    • Ankkurin pituus (tuumaa): 6-1 / 4
    • Ankkurin leveys (tuumaa): 1-5 / 8
    • Ankkurin syvyys (tuumaa): 1-7 / 8
    • Iskulevyn pituus (tuumaa): 6-1 / 4
    • Iskulevyn leveys (tuumaa): 1-5 / 8
    • Iskulevyn syvyys (tuumaa): 1-7 / 8
    • Julkaisuviive: Välitön
    • Mukana olevat vaihtoehdot: kaksoisjännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunTulojänniteMateriaaliValmistaja SarjaTyyppiHinta
SECURITRON M32 sähkömagneettinen lukko AE4JLE 5KZU9 M32Harjattu12 tai 24Ruostumaton teräsM32-€483.70
SECURITRON M62 sähkömagneettinen lukko AE4JLL 5KZV7 M62Harjattu12 tai 24Ruostumaton teräsM62-€625.34
SECURITRON M62G Sähkömagneettinen lukko Kiinnitys | AE4JLT 5KZW4 M62GHarjattu12 tai 24Ruostumaton teräsM62Putken sovitus€615.56
SECURITRON M62D sähkömagneettisen lukituksen oven kytkin | AE4JLW 5KZX2 M62DHarjattu12 tai 24Ruostumaton teräsM62Oven asennon kytkin€728.51
SECURITRON MM15 Sähkömagneettinen lukko AE4JMD 5KZY0 MM15Harjattu12 tai 24Ruostumaton teräsMM15-€603.26
SECURITRON MM15DT Sähkömagneettinen lukitus väärinkäytön esto | AE4JME 5KZY1 MM15DTHarjattu12 tai 24Ruostumaton teräsMM15Oven asennon kytkin, peukaloinnin esto€706.19
SECURITRON M38 sähkömagneettinen lukko 600 lbs kiinnike | AH8YHW 39CC41 M38Harjattu alumiini12/24 VDCTeräsM38Pinta-asennus kannattimella€658.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON M32 sähkömagneettinen lukko 600 lbs -sarja
€542.90 / yksikkö