DAYTON Valaisemattomat painonapit, 30 mm, hetkelliset


Suodattaa
Toiminta: Hetkellinen , Yhteydenottoluokitus: 10 A @ 600 VAC , Operaattorien määrä: 1 , Koko: 30mm , Pääteliitäntä: Painelevy
TyyliMalliKehysVäriYhteydenottolomakePäämateriaaliMateriaaliNEMA-luokitusOperaattorin tyyppiHinta (ei alv)
A
30G432
Kromattu sinkitty painevaluMusta1NO / 1NCMetalliMetalli4, 13Ei suojaa€139.91
B
30G459
Kromattu sinkitty painevaluVihreä1NCMetalliMetalli4, 1340 mm halkaisija Sieni€200.93
C
30G437
Kromattu sinkitty painevalupunainen1NO / 1NCMetalliMetalli4, 13Täysi vartija€138.93
D
30G447
Kromattu sinkitty painevaluYleismaailmallinen1NO / 1NCMetalliMetalli4, 13Laajennettu vartija€112.04
E
30G439
Kromattu sinkitty painevaluYleismaailmallinen1NO / 1NCMetalliMetalli4, 13Täysi vartija€112.04
F
30G444
Kromattu sinkitty painevalupunainen1NO / 1NCMetalliMetalli4, 13Laajennettu vartija€139.91
G
30G460
Kromattu sinkitty painevaluMusta1NCMetalliMetalli4, 1340 mm halkaisija Sieni€167.49
H
30G430
Kromattu sinkitty painevalupunainen1NO / 1NCMetalliMetalli4, 13Ei suojaa€139.91
I
30G438
Kromattu sinkitty painevaluVihreä1NO / 1NCMetalliMetalli4, 13Täysi vartija€138.93
J
30G431
Kromattu sinkitty painevaluVihreä1NO / 1NCMetalliMetalli4, 13Ei suojaa€139.91
K
30G441
MuoviVihreä1NO / 1NCMuoviMuovi4, 4X, 13Täysi vartija€89.36
L
30G448
Muovipunainen1NO / 1NCMuoviMuovi4, 4X, 13Laajennettu vartija€89.36
M
30G456
MuoviVihreä1NCMuoviMuovi4, 4X, 1357 mm halkaisija Sieni€27.16
N
30G440
Muovipunainen1NO / 1NCMuoviMuovi4, 4X, 13Täysi vartija€89.36
O
30G457
MuoviMusta1NCMuoviMuovi4, 4X, 1357 mm halkaisija Sieni€105.47
P
30G433
Muovipunainen1NO / 1NCMuoviMuovi4, 4X, 13Ei suojaa€106.68

Valaisemattomat painonapit, 30 mm, hetkelliset

Daytonin valaisemattomat, hetkelliset painikkeet on suunniteltu kytkemään laitteet päälle ja pois. Ne toimitetaan valmiiksi koottuna operaattorin, kannen ja kosketinlohkon kanssa. Niitä käytetään tyypillisesti hätätilanteissa, kuten raskaan puristimen asennuksessa tai käsittelykoneiden pysäyttämisessä käyttäjien turvallisuuden vuoksi. Niissä ei ole valaistua merkkivaloa. Valitse näistä painikkeista, joita on saatavana mustana, vihreänä, punaisena ja yleisvärisinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?