A Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI-hankaussyklit: Suurempi kuin 1000 , ANSI-leikattu grammaa: Suurempi kuin 1500 , ANSI/ISEA hankaustaso: 3 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 4 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 5 , Takana materiaali: TrekDry (R) / TPR , Väri: Hi-Vis keltainen , Mansetti: Koukku ja silmukka , Leikkaa: Clute , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormen materiaali: Synteettinen nahka, Armortex (R) , Sormetyyli: Koko , Käsi: Oikea vasen , rystysten pehmustemateriaali: TPR , Pituus: 10 " , vuorauksen materiaali: PanssariTex (R) , Palm materiaali: Synteettinen nahka, Armortex (R) , Puistonkestävä: Kyllä , Tikkausmateriaali: Nylon , Peukalon tyyli: Suoraan , Paino: Keskikokoinen
Hi-Viz M-Pact D5 - Näkyvyydet Iskukäsineet
Mechanix M-Pact Hi-Viz -työkäsineitä käytetään rakentamisessa, autokorjauksessa ja raskaiden koneiden toiminnassa. Ne on suunniteltu tarjoamaan poikkeuksellinen käsien suoja, joka suojaa hankausta, iskuja ja muita yleisiä mekaanisia vaaroja vastaan. Nämä käsineet varmistavat, että työntekijät pysyvät selvästi näkyvissä, mikä vähentää onnettomuusriskiä ja parantaa yleistä työturvallisuutta.
Ominaisuudet
- Mechanix M-Pact Hi-Viz -työkäsineissä on korkea ANSI/ISEA-leikkaustaso A5, joka tarjoaa poikkeuksellisen suojan viiltoa vastaan, joten ne sopivat ihanteellisesti autojen kokoonpanoon, kaivostehtäviin ja tehtäviin, joihin liittyy teräviä reunoja ja kierrätysmateriaaleja.
- Näissä käsineissä on kosketusnäytön kanssa yhteensopiva muotoilu, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää kosketusnäyttöjä tai mobiililaitteita irrottamatta käsineitä, mikä lisää käyttömukavuutta.
- Niissä on vahvistettu peukalon haara ja kaksinkertainen kämmen, jotka tarjoavat lisäsuojaa ja kestävyyttä erityisesti erittäin kuluvilla alueilla.
- Ne on varustettu pehmustetuilla rystysillä, jotka lisäävät iskusuojaa ja mukavuutta tehtävissä, joihin liittyy mahdollisia käsiiskuja.
- Niissä on heijastava tausta, joka parantaa näkyvyyttä ja turvallisuutta, erityisesti työskenneltäessä heikossa valaistuksessa tai vilkkaassa liikenteessä.
- Näissä käsineissä on hengittävä Armortex-vuori käsineen selässä, mikä parantaa mukavuutta ja kosteudenhallintaa, mikä tekee niistä ihanteellisia pitkäaikaiseen käyttöön erilaisissa teollisuusympäristöissä.