DAYTON Hihnakäyttömoottorit, 1/2 tuuman akselin halkaisija


Suodattaa
Duty: Jatkuva , Kotelo: Avaa tippuminen , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin akselin rakenne: Tasainen , Moottorin alisovellus: Hihnan Dr tuuletin / puhallin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 1 , Kierto: CW / CCW , RPM-ryhmä: 1701-1800 , RPM-alue: 1701-1800 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , lämpösuojaus: auto , Takuu: 1 vuotta
TyyliMallieräEristysluokkaLaakeritRungon halkaisijaPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorisovellusMoottorin suunnitteluHinta (ei alv)
A
3K371
Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "10 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€430.68
B
4VAG5
Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "8.25 "60 astetta CH VAC/RKondensaattori-Käynnistä€470.73
C
6K870
Hihnakäyttöinen moottoriBHolkki5.625 "-40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€399.54
D
6K570
Hihnakäyttöinen moottoriBHolkki5.625 "8.375 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€278.95
E
6K551
Hihnakäyttöinen moottoriBHolkki5.625 "7.875 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€266.39
F
6K425
Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "9 1 / 16 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€423.57
G
6K030
Hihnakäyttöinen moottoriBHolkki5.625 "8.437 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€235.66
H
5K977
Hihnakäyttöinen moottoriBHolkki5.625 "7.437 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€219.52
I
5K907
Hihnakäyttöinen moottoriBHolkki5.625 "-40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€295.64
J
5K258
Hihnakäyttöinen moottoriBHolkki5.625 "8.437 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€325.53
K
4K252
Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "8.375 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€278.89
L
3K771
Hihnakäyttöinen moottoriBHolkki5.625 "7.437 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€241.17
M
3K613
Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "6 15 / 16 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€369.19
N
3K384
Hihnakäyttöinen moottoriBHolkki5.625 "8.375 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€263.38
O
6K778
Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "8.375 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€266.57
P
4K259
Hihnakäyttöinen moottoriFpallo5.625 "-40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€297.39
Q
3 ZP92
Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "7 27 / 32 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€322.18
R
3K772
Hihnakäyttöinen moottoriBHolkki5.625 "-40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€342.38
S
3K386
Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "10 1 / 16 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€476.88
T
3K091
Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "7 15 / 16 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€258.93
U
1AGG2
Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "8 11 / 32 "40 astetta CH VAC/RKondensaattori-Käynnistä€463.94
U
1AGG1
Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "7 13 / 16 "40 astetta CH VAC/RKondensaattori-Käynnistä€361.06
V
6K872
Hihnakäyttöinen moottoriBHolkki5.625 "-40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€388.20
W
6K589
Hihnakäyttöinen moottoriBHolkki5.625 "8.437 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€244.39
X
6K426
Hihnakäyttöinen moottoriBpallo6.437 "9.625 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€496.94
Y
4VAG4
Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "8.125 "60 astetta CH VAC/RKondensaattori-Käynnistä€352.03
P
4VAG1
Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "8.75 "60 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€459.93
Z
4 VAF9
Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "7.75 "60 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€303.96
A1
6K871
Hihnakäyttöinen moottoriBHolkki5.625 "-40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€328.95
B1
6K965
Yleiskäyttöinen moottoriBpallo--40 astetta CYleinen käyttöKondensaattori-Käynnistä€391.44
B1
6K490
Yleiskäyttöinen moottoriBpallo--40 astetta CYleinen käyttöKondensaattori-Käynnistä€374.29

Hihnakäyttömoottorit, 1/2 tuuman akselin halkaisija

Daytonin hihnakäyttömoottorit kääntävät hihnapyörän tai hihnan LVI-laitteiden, kuten hihnakäytön tuulettimien, ilmanjäähdyttimien, kattoilmanvaihtolaitteiden ja ilmankiertovesipumppujen, käyttämiseksi. Näissä moottoreissa on kehykset, jotka on valmistettu teräksestä / valssatusta teräksestä rakenteellisen jäykkyyden takaamiseksi, ja ne on integroitu kuula- / holkkilaakereihin alhaisen kiertokitkan vuoksi. Niissä on myös kondensaattori, joka antaa lisätehoa käynnistyksen aikana, jotta saadaan suuri käynnistysmomentti käytettäessä enimmäisnopeudella 1725 rpm. Nämä moottorit tarjoavat nimellistehokkuuden jopa 66%, ja ne ovat saatavana jaetun vaiheen ja kondensaattorin käynnistysvaihtoehtoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?