Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CA2 Valaisimaton painonappikäyttö musta | AG7BXT 4VW23

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CA2 Valaamaton painikeohjain, musta

Varastossa
Tuote: AG7BXT Malli: ZB6CA2Ristiviite: 4VW23

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMuovi
KehysKaksoiseristetty muovi
KehysmateriaaliKaksoiseristetty muovi
VäriMusta
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus65
NEMA-luokitus4, 4X, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko16mm
Operaattorin tyyppiTäysi vartija, neliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AA2 Valaisimaton painonappikäyttö musta | AG7BWV 4VW01 ZB6AA2MustaTäysi vartija€28.25
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AA3 Valaisematon painonappikäyttö vihreä | AG7BWW 4VW02 ZB6AA3VihreäTäysi vartija€28.25
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AA4 Valaisematon painonappikäyttö 16mm punainen | AG7BWX 4VW03 ZB6AA4punainenTäysi vartija€28.25
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CA3 Valaisimaton painonappikäyttö vihreä | AG7BXU 4VW24 ZB6CA3VihreäTäysi vartija, neliö€28.25
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CA4 Valaisematon painonappikäyttö 16mm punainen | AG7BXV 4VW25 ZB6CA4punainenTäysi vartija, neliö€25.42
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6DA2 Valaisematon painonappikäyttö musta | AG7BYP 4VW45 ZB6DA2MustaTäysi vartija, suorakulmainen€28.25
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6DA3 Palamaton painikepainike Vihreä | AG7BYQ 4VW46 ZB6DA3VihreäTäysi vartija, suorakulmainen€28.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CA2 Valaamaton painikeohjain, musta
€28.25 / yksikkö