HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kierrettävät lukitusastiat, 2 /3-napainen, 50 A


Suodattaa
ampeeria: 50 , Väri: Musta , Liitettävyys: Ruuviliittimet , Nykyinen arvostelu: 50 A , Korkeus: 2.36 " , IP-luokitus: 20 , Asennus: Ruuvikiinnitys , Asennustyyppi: Huuhtele kiinnitys , NEMA-kokoonpano: Ei-NEMA , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Johdon tyyppi: Standardi
TyyliMalliVaiheLuokkaeräTyyppiJänniteJännitearvotLeveysLangan kokoHinta (ei alv)
A
HBL63CM70
1LaivastoUppoasennettava astiaSuojaamaton125 VAC---€295.17
B
HBL7379
MonivaiheinenTeollinenastiaSuojaamaton250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG - # 4 AWG€313.75
C
HBL3771
MonivaiheinenTeollinenastiaSuojaamaton250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG - # 4 AWG€345.52
C
HBL3769
MonivaiheinenTeollinenastiaSuojaamaton250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG - # 4 AWG€355.16
D
CS8469
YksivaiheTeollinenastiaSuojattu480 VAC480 VAC2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€219.17
E
CS8269
YksivaiheTeollinenastiaSuojattu250 VAC250 V2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€230.21
F
CS6369
YksivaiheTeollinenastiaSuojattu125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€208.37
G
CS6370
YksivaiheTeollinenastiaSuojaamaton125 VAC125 V2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€236.36
H
CS8169
Kolme vaihettaTeollinenastiaSuojattu480 VAC3-vaiheinen Delta 480 VAC2.11 "# 10 AWG - # 6 AWG€249.83
I
CS8369
Kolme vaihettaTeollinenastiaSuojattu250 VAC3-vaiheinen Delta 250 VAC2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€214.03

Kierrettävät lukitusastiat, 2 /3-napainen, 50 A

Hubbell-johdotuslaite-Kellems Twist-Lock -liitännät yhdistävät sähkölaitteet sähköverkkoon estäen samalla johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai rakennusalan ja teollisen liikkeen aiheuttaman liikkeen vuoksi. Näissä naarasastioissa on fenolinen rakenne lämmön- ja iskunkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Ne kestävät jatkuvia käyttölämpötiloja jopa 75 astetta. Raptor Supplies tarjoaa myös meriluokan lukitusastiat kosteudenkestävyyteen merisovelluksissa. Valitse laajasta valikoimasta näitä 50 A pistorasioita, jotka ovat saatavilla 125, 250, 480 ja 600 V jännitteillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?