HONEYWELL SPDT-kytkin


Suodattaa
Yhteydenottolomake: SPDT , Liitäntöjen määrä: 3 , Käyttölämpötila Alue: -85 - 160 astetta F
TyyliMalliVarsi Dia. ja langan kokoAC-kontaktiluokitusToimilaitteen pituusVarren pituusKytkintoimintoTerminaalitToimilaitteen tyyliDC-kontaktin luokitusHinta (ei alv)
A
11TW1-7
0.24 "0.1 A - 5.0 A @ 0.5 V - 115 V0.68 "0.47 "Hetkellinen Päälle / Pois / Hetkellinen PäälläJuotos LugVipu0.1 A - 5.0 A @ 0.5 V - 28 V€91.31
B
1NT1-1
0.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Päälle / pois / päälleRuuviVipu0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V€47.34
B
1NT1-7
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 7 V0.68 "0.47 "Hetkellinen Päälle / Pois / Hetkellinen PäälläRuuviVipu0.5 A @ 250 V, 0.75 A @ 115 V, 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 28 V€54.50
B
1NT1-8
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 7 V0.68 "0.47 "Hetkellinen päällä / päälläRuuviVipu0.5 A @ 250 V, 0.75 A @ 115 V, 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 28 V€42.24
C
1TL1-1
0.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Päälle / pois / päälleRuuviVipu0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V€55.98
D
1TL1-1L
0.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V1.05 "0.42 "Päälle / pois / päälleRuuviVipu-lukko0.75A @ 115 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A @ 250 V€114.36
C
1TL1-3
0.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Päällä / päälläRuuviVipu0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V€48.26
C
1TL1-8
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Hetkellinen päällä / päälläRuuviVipu0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 28 V€73.30
E
1NT1-3
0.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Päällä / päälläRuuviVipu0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V€33.60
B
1NT1-5
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 7 V0.68 "0.47 "Hetkellinen päälle / pois / päälleRuuviVipu0.5 A @ 250 V, 0.75 A @ 115 V, 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 28 V€44.82
C
1TL1-5
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Hetkellinen päälle / pois / päälleRuuviVipu0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 28 V€53.59
C
1TL1-7
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Hetkellinen Päälle / Pois / Hetkellinen PäälläRuuviVipu0.5 A @ 250 V, 0.75 A @ 115 V, 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 28 V€60.83
F
31NT91-7
15 / 32-32UNS0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 7 V0.68 "0.47 "Hetkellinen Päälle / Pois / Hetkellinen PäälläPikalinkki-välilehtiVipu0.5A - 15A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V€59.61
F
31NT91-1
15 / 32-32UNS0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Päälle / pois / päällePikalinkki-välilehtiVipu0.5 A @ 250 V, 0.75 A @ 115 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V€53.48
F
31NT91-3
15 / 32-32UNS0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Päällä / päälläPikalinkki-välilehtiVipu0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V€54.64
F
31NT91-5
15 / 32-32UNS0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 7 V0.68 "0.47 "Hetkellinen päälle / pois / päällePikalinkki-välilehtiVipu0.5A - 15A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V€50.24

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?