Säädettävät haarukat: Kyllä , Säädettävät jalat: Kyllä , Akun koko: 14 , Akun jännite: 12V , Johdon tyyppi: Sähköjohdoton , Etupyörän materiaali: polyuretaani , HP: 0.5 hv Sisältää: Laturi , Jalkojen leveys: 4" , Kantavuus: 1500 lbs. , Materiaali: Teräs , Max. Amps: 6A , Paristojen määrä: 1 , Pyörien lukumäärä: 4 , vaihe: 1 , Virtalähde: DC , Takapyörän materiaali: polyuretaani , Tasainen kapasiteetti 0" - 63": 1500 lbs. , Tasainen kapasiteetti 63" - 118": 1000 lbs. , Tasainen kapasiteetti 63" - 98": 1000 lbs.