Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AA3 Valaisematon painonappikäyttö vihreä | AG7BWW 4VW02

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AA3 Valaamaton painikeohjain Vihreä

Varastossa
Tuote: AG7BWW Malli: ZB6AA3Ristiviite: 4VW02

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMuovi
KehysKaksoiseristetty muovi
KehysmateriaaliKaksoiseristetty muovi
VäriVihreä
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus65
NEMA-luokitus4, 4X, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko16mm
Operaattorin tyyppiTäysi vartija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AA2 Valaisimaton painonappikäyttö musta | AG7BWV 4VW01 ZB6AA2MustaTäysi vartija€28.25
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AA4 Valaisematon painonappikäyttö 16mm punainen | AG7BWX 4VW03 ZB6AA4punainenTäysi vartija€28.25
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CA2 Valaisimaton painonappikäyttö musta | AG7BXT 4VW23 ZB6CA2MustaTäysi vartija, neliö€28.25
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CA3 Valaisimaton painonappikäyttö vihreä | AG7BXU 4VW24 ZB6CA3VihreäTäysi vartija, neliö€28.25
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CA4 Valaisematon painonappikäyttö 16mm punainen | AG7BXV 4VW25 ZB6CA4punainenTäysi vartija, neliö€25.42
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6DA2 Valaisematon painonappikäyttö musta | AG7BYP 4VW45 ZB6DA2MustaTäysi vartija, suorakulmainen€28.25
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6DA3 Palamaton painikepainike Vihreä | AG7BYQ 4VW46 ZB6DA3VihreäTäysi vartija, suorakulmainen€28.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AA3 Valaamaton painikeohjain Vihreä
€28.25 / yksikkö