RIDGID 61187 putkikierteityslaitteen jalustan taitto | AB4DZA 1XEA1

RIDGID 61187 Putken kierrekonetelineen taitettava

Varastossa
Tuote: AB4DZA Malli: 61187Ristiviite: 1XEA1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€723.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikierrätyskoneen jalusta
Taitetut mitat17-1 / 2 "L x 12" S x 36 "K
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräskehys
Maks. Jalkojen levitys51-1 / 2 "
Jalkojen lukumäärä3
Kokonaissyvyys47 "
Kokonaiskorkeus27.5 "
kokonaisleveys45.5 "
JalustatyyppiKannettava, taitettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)49.02
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMateriaaliJalkojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RIDGID 92462 Seisova pyöräteline | AA9RWP 1EZ17 92462400 lbTeräskehys225 "32 "40 "€1,514.00
RIDGID 92467 Pyörä- ja kaappiteline | AC4DZP 2ZB62 92467400 lbTeräsrunko ja kaappi225 "32 "50 "€1,884.93
RIDGID 67822 kierrekoneteline 4cpc5 | AD6YVD 4CPC9 67822350 lbTeräskehys310.5 "14 "11.5 "€547.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 61187 Putken kierrekonetelineen taitettava
€723.52 / yksikkö