RIDGID 67822 kierrekoneteline 4cpc5 | AD6YVD 4CPC9

RIDGID 67822 Kierrekoneteline 4cpc5:lle

Varastossa
Tuote: AD6YVD Malli: 67822Ristiviite: 4CPC9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€547.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikierrätyskoneen jalusta
Taitetut mitat4 "L x 28" S x 42 "H
Kantavuus350 lb
MateriaaliTeräskehys
Maks. Jalkojen levitys42 "
Jalkojen lukumäärä3
Kokonaissyvyys10.5 "
Kokonaiskorkeus14 "
kokonaisleveys11.5 "
JalustatyyppiKannettava taitettava kolmijalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7375
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMateriaaliJalkojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RIDGID 92462 Seisova pyöräteline | AA9RWP 1EZ17 92462400 lbTeräskehys225 "32 "40 "€1,514.00
RIDGID 61187 putkikierteityslaitteen jalustan taitto | AB4DZA 1XEA1 611871000 lbTeräskehys347 "27.5 "45.5 "€723.52
RIDGID 92467 Pyörä- ja kaappiteline | AC4DZP 2ZB62 92467400 lbTeräsrunko ja kaappi225 "32 "50 "€1,884.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 67822 Kierrekoneteline 4cpc5:lle
€547.05 / yksikkö