INTERMATIC MIL72-sarjan aikakytkin


Intermatic MIL72 -sarjan aikakytkimet on suunniteltu laitteiden tai laitteiden ohjaamiseen. Nämä kytkimet on ohjelmoitu kytkemään laite päälle/pois ajastetuin väliajoin energian säästämiseksi.

Suodattaa
ampeeria: 21 , Yhteydenottolomake: SPDT , Kotelon tyyppi: Muovi , NEMA-luokitus: 3R , Napojen lukumäärä: 2 , Leveys: 568678 "
TyyliMalliJänniteSyvyysKorkeusMaks. Ajan asetusMin. Ajan asetusMountKäyttölämpötila.TyyppiHinta (ei alv)
A
MIL72AQTUZH-24
12-24 VAC/VDC3.3 "4.8 "23 tuntia. 45 min.15 min.Pinta / DIN-kisko-4 - 131 astetta F24-h-
Tarjouspyyntö
B
MIL72EQTUZ-24
12-24 VAC/VDC2.3 "3.8 "23 tuntia. 45 min.15 min.Huuhdella-4 - 131 astetta F24-h€275.31
C
MIL72EQWUZH-24
12-24 VAC/VDC2.3 "3.8 "6 päivää 22 h.2 hr.Huuhdella-4 - 131 astetta F7 päivän-
Tarjouspyyntö
A
MIL72ASTUZH-24
24 VAC3.3 "4.6 "23 tuntia. 45 min.15 min.Pinta / DIN-kisko-40 - 185 astetta F24-h€153.44
D
MIL72ESTUZ-24
24 VAC2.3 "3.8 "23 tuntia. 45 min.15 min.Huuhdella-40 - 185 astetta F24-h€129.39
E
MIL72ASWUZ-120
120 VAC3.3 "4.6 "6 päivää 22 h.2 hr.Pinta / DIN-kisko-40 - 185 astetta F7 päivän€99.42
A
MIL72ASTUZ-120
120 VAC3.3 "4.6 "23 tuntia. 45 min.15 min.Pinta / DIN-kisko-40 - 185 astetta F24-h-
Tarjouspyyntö
F
MIL72ESTUZH-120
120 VAC2.3 "3.8 "23 tuntia. 45 min.15 min.Huuhdella-40 - 185 astetta F24-h€153.55
G
MIL72ESWUZH-120
120 VAC2.3 "3.8 "6 päivää 22 h.2 hr.Huuhdella-40 - 185 astetta F7 päivän€264.52
E
MIL72ASWUZH-120
120 VAC3.3 "4.6 "6 päivää 22 h.2 hr.Pinta / DIN-kisko-40 - 185 astetta F7 päivän€262.74
E
MIL72ASTUZH-120
120 VAC3.3 "4.6 "23 tuntia. 45 min.15 min.Pinta / DIN-kisko-40 - 185 astetta F24-h-
Tarjouspyyntö
E
MIL72AQWUZH-120
120 VAC3.3 "4.6 "6 päivää 22 h.2 hr.Pinta / DIN-kisko-4 - 131 astetta F7 päivän-
Tarjouspyyntö
A
MIL72ASTUZH-240
240 VAC3.3 "4.6 "23 tuntia. 45 min.15 min.Pinta / DIN-kisko-40 - 185 astetta F24-h€151.37
A
MIL72AQTUZ-240
240 VAC3.3 "4.8 "23 tuntia. 45 min.15 min.Pinta / DIN-kisko-4 - 131 astetta F24-h€272.80
H
MIL72ASWUZH-240
240 VAC3.3 "4.6 "6 päivää 22 h.2 hr.Pinta / DIN-kisko-40 - 185 astetta F7 päivän-
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Ne on varustettu vankeudessa olevilla trippereillä, jotka mahdollistavat 15 minuutin välein 24 tunnin malleissa ja 2 tunnin välein 7 päivän malleissa.
  • Niissä on kellotyyppinen kellotaulu, joka on helppo asettaa, ja manuaalinen ohituskytkin (OFF / AUTO / ON-ominaisuuksilla) ajastimen ohjaamiseksi sähkökatkon varalta.
  • Näissä sähkömekaanisissa aikakytkimissä on synkroninen käyttö itselatautuvalla akulla (jopa 72 tuntia), ja niitä on saatavana pinta- / DIN-kisko- / uppoasennusversioina nopeaa ja turvallista asennusta varten.
  • MIL72-sarjan ajastimet on suljettu kokonaan muovikoteloon, ja ne sisältävät liittimen kannen ja alustan asennusta ja kovaa johdotusta varten.
  • Ne sopivat ihanteellisesti yksivaiheisiin sovelluksiin, kuten LVI-laitteisiin, pumppuihin, moottoreihin, puhallinsäätimiin, kulunvalvontaan, maatalouslaitoksiin ja yleiskäyttöisiin sähköpiireihin.

Standardit ja hyväksynnät

  • AHRI
  • CE
  • CSA
  • UL
  • cRUus

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka ajastin asennetaan pintaan?

  • Irrota pölytiivis kansi ja löysää kaksi ruuvia vastakkaisista kulmista.
  • Irrota kellokytkimen ja liittimen kansi irti alustasta.
  • Aseta ruuvi alustassa olevien valmiiden reikien läpi ja ruuvaa se paneelin tai seinän takaosaan.
  • Aseta liittimen kansi takaisin paikalleen ja paina ajastin tiukasti pistokealustaan.
  • Kiinnitä kotelo ja kiinnitä se ruuveilla.

Mitä ovat vankeudessa matkailijat?

Vankeudessa olevat laukaisut sallivat ajastimien ohjata toimintoja, jotka on suoritettava säännöllisin väliajoin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?