SUPER-STRUT C727 -sarjan kääntyvä silmukkakiinnike


Suodattaa
Reikien lukumäärä: 1
TyyliMalliSuorittaa loppuunKorkeusKantavuusMateriaaliPutken kokoVavan koko
A
C727-1-SS
--300 lbs.Ruostumaton teräs1"3 / 8 "
Tarjouspyyntö
A
C727-3SS-W/O-NUT
--600 lbs.Ruostumaton teräs3"-
Tarjouspyyntö
A
C727-4NFPA
-7"1000 lbs.Teräs4"3 / 8 "
Tarjouspyyntö
A
C727-6NFPA
-9-13 / 16 "1250 lbs.Teräs6"1 / 2 "
Tarjouspyyntö
A
C727-2SS
--300 lbs.Ruostumaton teräs2"3 / 8 "
Tarjouspyyntö
A
C727-2-1/2SS
--600 lbs.Ruostumaton teräs2-1 / 2 "1 / 2 "
Tarjouspyyntö
A
C727-2-1/2NFPA
-5"600 lbs.Teräs2-1 / 2 "3 / 8 "
Tarjouspyyntö
A
C727-1-1/4SS
--300 lbs.Ruostumaton teräs1-1 / 4 "3 / 8 "
Tarjouspyyntö
A
C727-4EG
Sähkösinkitty-1000 lbs.Teräs4"5 / 8 "
Tarjouspyyntö
A
C727-3
Kulta sinkitty--Teräs--
Tarjouspyyntö
A
C727-8-NFPA
Kulta sinkitty-1800 lbs.Teräs8"-
Tarjouspyyntö
A
C-727-1/2-NUT
Kulta sinkitty-300 lbs.Teräs1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
A
C727-6
Kulta sinkitty--Teräs--
Tarjouspyyntö
A
C727-2NFPA
Kulta sinkitty--Teräs--
Tarjouspyyntö
A
C727-1
Kulta sinkitty-300 lbs.Teräs2"-
Tarjouspyyntö
A
C727-3-1/2
Kulta sinkitty-600 lbs.Teräs3-1 / 2 "1 / 2 "
Tarjouspyyntö
A
C727-8
Kulta sinkitty--Teräs--
Tarjouspyyntö
A
C727-1-1/2
Kulta sinkitty--Teräs--
Tarjouspyyntö
A
C727-1-1/4
Kulta sinkitty--Teräs--
Tarjouspyyntö
A
C727-1 / 2
Kulta sinkitty--Teräs--
Tarjouspyyntö
A
C727-2
Kulta sinkitty-300 lbs.Teräs3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
A
C727-2-1/2
Kulta sinkitty-600 lbs.Teräs2-1 / 2 "1 / 2 "
Tarjouspyyntö
A
C727-3 / 4
Kulta sinkitty-300 lbs.Teräs1"-
Tarjouspyyntö
A
C727-4
Kulta sinkitty--Teräs--
Tarjouspyyntö
A
C727-5
Kulta sinkitty-1000 lbs.Teräs5"5 / 8 "
Tarjouspyyntö
A
C727-3NFPA
Kulta sinkitty--Teräs--
Tarjouspyyntö
A
C727-2EG
Hopea sinkitty--Teräs--
Tarjouspyyntö

C727 -sarjan kääntyvä silmukkakiinnike

Super-Strut C727 -sarjan kääntyvät silmukkaripustimet sopivat erikokoisiin putkiin putkien ripustamiseksi ylärakenteista. Niiden kääntyvä rakenne mahdollistaa helpon kohdistuksen ja varmistaa putken oikean asennon myös epätasaisilla pinnoilla. Nämä kääntyvät silmukkaripustimet ovat ihanteellisia putkijärjestelmien tukemiseen ja ripustamiseen kaupallisissa, teollisissa ja LVI-asennuksissa. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi, ja niissä on esisinkitty viimeistely houkuttelevan esteettisyyden ja korroosionsuojan takaamiseksi. Kääntyvän mutterin puuttuminen yksinkertaistaa asennusta ja säilyttää samalla ripustimen vankan toiminnallisuuden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?