RIDGID 92462 Seisova pyöräteline | AA9RWP 1EZ17

RIDGID 92462 Jalustan pyörän alusta

Varastossa
Tuote: AA9RWP Malli: 92462Ristiviite: 1EZ17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,514.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikierrätyskoneen jalusta
Kantavuus400 lb
MateriaaliTeräskehys
Maks. Jalkojen levitys21 "
Jalkojen lukumäärä2
Kokonaissyvyys25 "
Kokonaiskorkeus32 "
kokonaisleveys40 "
JalustatyyppiKannettava lokerolla
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän tyyppiKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.5625
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMateriaaliJalkojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RIDGID 61187 putkikierteityslaitteen jalustan taitto | AB4DZA 1XEA1 611871000 lbTeräskehys347 "27.5 "45.5 "€723.52
RIDGID 92467 Pyörä- ja kaappiteline | AC4DZP 2ZB62 92467400 lbTeräsrunko ja kaappi225 "32 "50 "€1,884.93
RIDGID 67822 kierrekoneteline 4cpc5 | AD6YVD 4CPC9 67822350 lbTeräskehys310.5 "14 "11.5 "€547.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 92462 Jalustan pyörän alusta
€1,514.00 / yksikkö