RIDGID 92467 Pyörä- ja kaappiteline | AC4DZP 2ZB62

RIDGID 92467 Pyörä ja kaappiteline

Varastossa
Tuote: AC4DZP Malli: 92467Ristiviite: 2ZB62

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,884.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikierrätyskoneen jalusta
Kantavuus400 lb
MateriaaliTeräsrunko ja kaappi
Maks. Jalkojen levitys21 "
Jalkojen lukumäärä2
Kokonaissyvyys25 "
Kokonaiskorkeus32 "
kokonaisleveys50 "
JalustatyyppiKannettava kaapin kanssa
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän tyyppiKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.65
Laivan korkeus (cm)95.76
Laivan pituus (cm)76.71
Laivan leveys (cm)58.17
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMateriaaliJalkojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RIDGID 92462 Seisova pyöräteline | AA9RWP 1EZ17 92462400 lbTeräskehys225 "32 "40 "€1,514.00
RIDGID 61187 putkikierteityslaitteen jalustan taitto | AB4DZA 1XEA1 611871000 lbTeräskehys347 "27.5 "45.5 "€723.52
RIDGID 67822 kierrekoneteline 4cpc5 | AD6YVD 4CPC9 67822350 lbTeräskehys310.5 "14 "11.5 "€547.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 92467 Pyörä ja kaappiteline
€1,884.93 / yksikkö