HAM-LET Pelkistävä ruostumaton teräs


Suodattaa
Perusaine: Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Vaatimustenmukaisuus: RoHS, GOST, ISO 9001 , Liitäntätyyppi: Puristus , Temp. Alue: -425 - 1200 astetta F
TyyliMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta (ei alv)
A
763L SS 3/4 x 1/2
1-201-1 / 16 "2450 - 5850 psi3 / 8 "x 1 / 4"€123.41
A
763L SS 1/2 x 3/8
3 / 4-2013 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 2 "x 3 / 8"€74.34
A
763L SS 1/4 x 1/8
7 / 16-201 / 2 "4100 - 10,300 psi1 / 4 "x 1 / 8"€31.97
A
763L SS 3/8 x 1/4
9 / 16-205 / 8 "3350 - 6550 psi3 / 8 "x 1 / 4"€44.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?