Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J9977R -kannettava työkalulaatikko 19-1 / 2 Leveys x 8 Syvyys x 7 Korkeus | AH9LHV 40JC92

PROTO J9977R kannettava työkalulaatikko 19-1/2 leveys x 8 syvyys x 7 korkeus

Varastossa
Tuote: AH9LHV Malli: J9977RRistiviite: 40JC92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava työkalulaatikko
Laatikon materiaaliTeräs
Väripunainen
Väriperhepunainen
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan muotoiluTaitettava yläosa
Sisäsyvyys7.75 "
Sisäkorkeus6.5 "
Sisäleveys19.25 "
LukitusjärjestelmäRiippulukko
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä1
Ulkosyvyys8"
Ulkopuolella7"
Ulkopuolinen leveys19 "
Kokonaissyvyys8"
Kokonaiskorkeus7"
kokonaisleveys19.5 "
Tallennuskapasiteetti602 ov. sisään.
Painokapasiteetti10 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.266
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)21.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto J9977R on yleiskäyttöinen yhden salvan työkalulaatikko, joka on suunniteltu pitämään työkalut järjestyksessä ja suojaamaan niitä vaurioilta. Siihen mahtuu helposti pienet käsityökalut, kuten ruuvimeisselit, avaimet, pistorasiat, vasarat ja mutterinvääntimet.
    • Tässä korroosion- ja naarmuuntumattomassa kannettavassa Proto-työkalulaatikossa on raskas pinnoitettu teräsrakenne jauhemaalatulla pinnalla, riippulukolla varustettu lukitusjärjestelmä, 10 paunan painokapasiteetti, irrotettava teräskotelo ja taitettava yläkahva.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen leveysKahvan muotoiluSisäsyvyysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTallennuskapasiteettiPainokapasiteettiHinta
PROTO J9975R -kannettava työkalulaatikko 20 Leveys x 8-1 / 2 Syvyys x 9-1 / 2 Korkeus AH9LHW 40JC95 J9975R20 "Taitettava yläosa8.25 "8.5 "9.5 "20 "2133 ov. sisään.40 lb€105.58
PROTO J9969R Kannettava työkalulaatikko, punainen, 9-1/2 tuuman kokonaiskorkeus, 3 kahvaa | AH9LJD 40JD14 J9969R26 "Taitettava puoli, taitettava yläosa8.25 "8.5 "9.5 "26 "2133 ov. sisään.75 lb€311.27
PROTO J9971R Kannettava työkalulaatikko, jauhemaalattu, 7 tuuman korkeus | AH9LJF 40JD17 J9971R19 "Taitettava yläosa6.75 "7"7"19 "931 ov. sisään.10 lb€101.12
PROTO J5694R -rasialaatikko 20-1 / 4 x 6-1 / 2 x 3-3 / 8 | AH9LJH 40JD20 J5694R20 "Taitettava puoli6.25 "6.5 "3.375 "20.25 "378 ov. sisään.40 lb€206.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J9977R kannettava työkalulaatikko 19-1/2 leveys x 8 syvyys x 7 korkeus
€167.58 / yksikkö