PROTO J9969R Kannettava työkalulaatikko, punainen, 9-1/2 tuuman kokonaiskorkeus, 3 kahvaa | AH9LJD 40JD14

PROTO J9969R Kannettava työkalulaatikko, punainen, kokonaiskorkeus 9-1/2 tuumaa, 3 kahvaa

Varastossa
Tuote: AH9LJD Malli: J9969RRistiviite: 40JD14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€311.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava työkalulaatikko
Laatikon materiaaliTeräs
Väripunainen
Väriperhepunainen
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan muotoiluTaitettava puoli, taitettava yläosa
Sisäsyvyys8.25 "
Sisäkorkeus9.25 "
Sisäleveys25.75 "
LukitusjärjestelmäRiippulukko
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä3
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä1
Ulkosyvyys8"
Ulkopuolella9"
Ulkopuolinen leveys26 "
Kokonaissyvyys8.5 "
Kokonaiskorkeus9.5 "
kokonaisleveys26 "
Tallennuskapasiteetti2133 ov. sisään.
Painokapasiteetti75 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)71.63
Laivan leveys (cm)26.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleiskäyttöinen työkalupakki, jota käytetään yleisesti pitämään työkalut järjestyksessä
    • Tarjoaa suojan korroosiota ja naarmuja vastaan
    • Sisältää lukittavat salvat turvallista säilytystä varten ja tukevat sivukahvat siirrettävyyttä varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen leveysKahvan muotoiluSisäsyvyysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTallennuskapasiteettiPainokapasiteettiHinta
PROTO J9977R -kannettava työkalulaatikko 19-1 / 2 Leveys x 8 Syvyys x 7 Korkeus | AH9LHV 40JC92 J9977R19 "Taitettava yläosa7.75 "8"7"19.5 "602 ov. sisään.10 lb€167.58
PROTO J9975R -kannettava työkalulaatikko 20 Leveys x 8-1 / 2 Syvyys x 9-1 / 2 Korkeus AH9LHW 40JC95 J9975R20 "Taitettava yläosa8.25 "8.5 "9.5 "20 "2133 ov. sisään.40 lb€105.58
PROTO J9971R Kannettava työkalulaatikko, jauhemaalattu, 7 tuuman korkeus | AH9LJF 40JD17 J9971R19 "Taitettava yläosa6.75 "7"7"19 "931 ov. sisään.10 lb€101.12
PROTO J5694R -rasialaatikko 20-1 / 4 x 6-1 / 2 x 3-3 / 8 | AH9LJH 40JD20 J5694R20 "Taitettava puoli6.25 "6.5 "3.375 "20.25 "378 ov. sisään.40 lb€206.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J9969R Kannettava työkalulaatikko, punainen, kokonaiskorkeus 9-1/2 tuumaa, 3 kahvaa
€311.27 / yksikkö