PROTO J9975R -kannettava työkalulaatikko 20 Leveys x 8-1 / 2 Syvyys x 9-1 / 2 Korkeus AH9LHW 40JC95

PROTO J9975R kannettava työkalulaatikko 20 leveys x 8-1/2 syvyys x 9-1/2 korkeus

Varastossa
Tuote: AH9LHW Malli: J9975RRistiviite: 40JC95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€105.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava työkalulaatikko
Laatikon materiaaliTeräs
Väripunainen
Väriperhepunainen
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan muotoiluTaitettava yläosa
Sisäsyvyys8.25 "
Sisäkorkeus9.25 "
Sisäleveys19.75 "
LukitusjärjestelmäRiippulukko
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä1
Ulkosyvyys8"
Ulkopuolella9"
Ulkopuolinen leveys20 "
Kokonaissyvyys8.5 "
Kokonaiskorkeus9.5 "
kokonaisleveys20 "
Tallennuskapasiteetti2133 ov. sisään.
Painokapasiteetti40 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.535
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto J9975R on erittäin kestävä kannettava työkalulaatikko, joka soveltuu pienten käsityökalujen, kuten ruuvimeisselien, jakoavaimien, hylsyjen, vasaroiden ja mutterien, järjestämiseen, varastointiin ja kantamiseen.
    • Tässä yleiskäyttöisessä, kaksoissalpaisella Proto-työkalulaatikossa on irrotettava teräskotelo, riippulukolla varustettu lukitusjärjestelmä, 2133 kuutiometrin säilytyskapasiteetti ja taitettava yläkahva.
    • Se on valmistettu raskaasti pinnoitetusta teräksestä jauhemaalatulla viimeistelyllä, joka tarjoaa vastustuskyvyn naarmuja ja korroosiota vastaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen leveysKahvan muotoiluSisäsyvyysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTallennuskapasiteettiPainokapasiteettiHinta
PROTO J9977R -kannettava työkalulaatikko 19-1 / 2 Leveys x 8 Syvyys x 7 Korkeus | AH9LHV 40JC92 J9977R19 "Taitettava yläosa7.75 "8"7"19.5 "602 ov. sisään.10 lb€167.58
PROTO J9969R Kannettava työkalulaatikko, punainen, 9-1/2 tuuman kokonaiskorkeus, 3 kahvaa | AH9LJD 40JD14 J9969R26 "Taitettava puoli, taitettava yläosa8.25 "8.5 "9.5 "26 "2133 ov. sisään.75 lb€311.27
PROTO J9971R Kannettava työkalulaatikko, jauhemaalattu, 7 tuuman korkeus | AH9LJF 40JD17 J9971R19 "Taitettava yläosa6.75 "7"7"19 "931 ov. sisään.10 lb€101.12
PROTO J5694R -rasialaatikko 20-1 / 4 x 6-1 / 2 x 3-3 / 8 | AH9LJH 40JD20 J5694R20 "Taitettava puoli6.25 "6.5 "3.375 "20.25 "378 ov. sisään.40 lb€206.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J9975R kannettava työkalulaatikko 20 leveys x 8-1/2 syvyys x 9-1/2 korkeus
€105.58 / yksikkö