Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J9971R Kannettava työkalulaatikko, jauhemaalattu, 7 tuuman korkeus | AH9LJF 40JD17

PROTO J9971R Kannettava työkalulaatikko, jauhemaalattu pinta, 7 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH9LJF Malli: J9971RRistiviite: 40JD17

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava työkalulaatikko
Laatikon materiaaliTeräs
Väripunainen
Väriperhepunainen
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan muotoiluTaitettava yläosa
Sisäsyvyys6.75 "
Sisäkorkeus6.75 "
Sisäleveys18.75 "
LukitusjärjestelmäRiippulukko
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä1
Ulkosyvyys7"
Ulkopuolella7"
Ulkopuolinen leveys19 "
Kokonaissyvyys7"
Kokonaiskorkeus7"
kokonaisleveys19 "
Tallennuskapasiteetti931 ov. sisään.
Painokapasiteetti10 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1805
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pitää pistorasiat järjestyksessä
    • Tarjoaa vastustuskyvyn naarmuilta ja korroosiolta
    • Sisältää lukittavat salvat oven sujuvan avaamisen
    • Varustettu tukevilla sivukahvoilla siirrettävyyttä varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen leveysKahvan muotoiluSisäsyvyysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTallennuskapasiteettiPainokapasiteettiHinta
PROTO J9977R -kannettava työkalulaatikko 19-1 / 2 Leveys x 8 Syvyys x 7 Korkeus | AH9LHV 40JC92 J9977R19 "Taitettava yläosa7.75 "8"7"19.5 "602 ov. sisään.10 lb€167.58
PROTO J9975R -kannettava työkalulaatikko 20 Leveys x 8-1 / 2 Syvyys x 9-1 / 2 Korkeus AH9LHW 40JC95 J9975R20 "Taitettava yläosa8.25 "8.5 "9.5 "20 "2133 ov. sisään.40 lb€105.58
PROTO J9969R Kannettava työkalulaatikko, punainen, 9-1/2 tuuman kokonaiskorkeus, 3 kahvaa | AH9LJD 40JD14 J9969R26 "Taitettava puoli, taitettava yläosa8.25 "8.5 "9.5 "26 "2133 ov. sisään.75 lb€311.27
PROTO J5694R -rasialaatikko 20-1 / 4 x 6-1 / 2 x 3-3 / 8 | AH9LJH 40JD20 J5694R20 "Taitettava puoli6.25 "6.5 "3.375 "20.25 "378 ov. sisään.40 lb€206.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J9971R Kannettava työkalulaatikko, jauhemaalattu pinta, 7 tuuman korkeus
€101.12 / yksikkö