Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5694R -rasialaatikko 20-1 / 4 x 6-1 / 2 x 3-3 / 8 | AH9LJH 40JD20

PROTO J5694R Socket Storage Box 20-1/4 x 6-1/2 x 3-3/8

Varastossa
Tuote: AH9LJH Malli: J5694RRistiviite: 40JD20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSocket säilytyslaatikko
Laatikon materiaaliTeräs
Väripunainen
Väriperhepunainen
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan muotoiluTaitettava puoli
Sisäsyvyys6.25 "
Sisäkorkeus3.125 "
Sisäleveys20 "
LukitusjärjestelmäRiippulukko
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä2
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä0
Ulkosyvyys6"
Ulkopuolella3"
Ulkopuolinen leveys20 "
Kokonaissyvyys6.5 "
Kokonaiskorkeus3.375 "
kokonaisleveys20.25 "
Tallennuskapasiteetti378 ov. sisään.
Painokapasiteetti40 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)20.57
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto J5694R on kestävä työkalulaatikko, joka soveltuu pienten käsityökalujen säilytykseen, kantamiseen ja järjestämiseen. Sen kokonaismitat ovat 20.2 x 6.5 x 3.3 kuutiometriä. tuumaa ja maksimikapasiteetti 378 kuutiometriä.
    • Tässä kannettavassa Proto-työkalulaatikossa on jauhemaalattu teräsrakenne, riippulukolla varustettu lukitusjärjestelmä ja 2 sivukahvaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen leveysKahvan muotoiluSisäsyvyysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTallennuskapasiteettiPainokapasiteettiHinta
PROTO J9977R -kannettava työkalulaatikko 19-1 / 2 Leveys x 8 Syvyys x 7 Korkeus | AH9LHV 40JC92 J9977R19 "Taitettava yläosa7.75 "8"7"19.5 "602 ov. sisään.10 lb€167.58
PROTO J9975R -kannettava työkalulaatikko 20 Leveys x 8-1 / 2 Syvyys x 9-1 / 2 Korkeus AH9LHW 40JC95 J9975R20 "Taitettava yläosa8.25 "8.5 "9.5 "20 "2133 ov. sisään.40 lb€105.58
PROTO J9969R Kannettava työkalulaatikko, punainen, 9-1/2 tuuman kokonaiskorkeus, 3 kahvaa | AH9LJD 40JD14 J9969R26 "Taitettava puoli, taitettava yläosa8.25 "8.5 "9.5 "26 "2133 ov. sisään.75 lb€311.27
PROTO J9971R Kannettava työkalulaatikko, jauhemaalattu, 7 tuuman korkeus | AH9LJF 40JD17 J9971R19 "Taitettava yläosa6.75 "7"7"19 "931 ov. sisään.10 lb€101.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5694R Socket Storage Box 20-1/4 x 6-1/2 x 3-3/8
€206.01 / yksikkö