SQUARE D Valetut kotelon katkaisijat, LA-runkotyyppi


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 600 VAC , Katkaisijan tyyppi: Standardi , DC-jänniteluokitus: 250 VDC , Syvyys: 5.8 " , Kehyksen koko: 400A / LA , Kehyksen tyyppi: LA , Korkeus: 11 " , Max. Johdon koko: 600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al) , Min. Johdon koko: 1 AWG (Al) , Asennus: Liitä paneeli , Pääteliitäntä: Heinäkuu , Matkan tyyppi: Terminen magneetti , Jännite: 600 , Leveys: 6"
TyyliMalliAmpeeriaNapojen lukumääräVaiheHinta (ei alv)
A
LA36125
12533€8,513.68
A
LA36150
15033€5,176.70
B
LA36200
20033€8,224.39
C
LA36225
22533€8,543.36
D
LA36250-1021
2503-€5,840.08
Tarjouspyyntö
E
LA36250
25033€8,445.54
F
LA36300
30033€8,107.89
A
LA26300AC
30021€6,826.00
D
LAB36350
3503--
Tarjouspyyntö
D
LAF 36350
3503--
Tarjouspyyntö
G
LA36400
40033€8,900.98
D
LA36400-1021
4003--
Tarjouspyyntö
A
LA26400AC
40021€6,826.00
D
LA36400MT
4003--
Tarjouspyyntö

Valetut kotelon katkaisijat, LA-runkotyyppi

Square D LA -sarjan katkaisijat on suunniteltu ensisijaisesti virtapiirin automaattiseen avaamiseen nykyisissä ylikuormituksissa ja oikosulkuolosuhteissa. Näissä yksiköissä on kiinteä lämpömagneettinen laukaisu, keskeytysluokituksella 42 kA @ 120 VAC, 30 kA @ 480 VAC ja 22 kA @ 600 VAC, mikä tarjoaa välittömiä ja aikaviiveisiä toimintoja. Näiden C-käyräsuojusten muovattu kotelo pitää virtaa johtavat komponentit, laukaisulaitteet ja muut mekanismit hyvin pienessä tilassa. Valitse laaja valikoima näistä katkaisijoista, jotka ovat saatavana 2- ja 3-napaisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?