Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U38213.025.0087 Lokasuojan aluslevy 1/4 Pultti Teräs 7/8 Ulkohalkaisija, 100PK | AH6FCR 35YU74

GRAINGER U38213.025.0087 lokasuojan aluslevy 1/4 pultti teräs 7/8 ulkohalkaisija, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH6FCR Malli: U38213.025.0087Ristiviite: 35YU74 / 156D10

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Noin Pkg. Määrä100
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.9 / 32 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus1 / 16 "
Paksuustoleranssi+0.08 "/ - 0.047"
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2997
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.1

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U38213.025.0087 lokasuojan aluslevy 1/4 pultti teräs 7/8 ulkohalkaisija, 100 PK
€18.13 /pakkaus