PROTO J99300 Master-työkalusarja Sae 1/2 tuuman | AE7ZCW 6C342

PROTO J99300 Master Tool Set Starter Sae 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7ZCW Malli: J99300Ristiviite: 6C342

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,045.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaster-työkalusarja
Aseman koko1 / 2 "
Mukana muut työkalut(9) SAE-palan taitettava kuusiokoloavainsarja 3/64 ", 1/16", 5/64 ", 3/32", 7/64 ", 1/8", 9/64 ", 5/32", 3 / 16 "
Kulutusosien määrä0
Erilaisten työkalujen määrä9
Palojen lukumäärä78
Pihtien lukumäärä5
Ruuvimeisselien lukumäärä7
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä30
Silmiinpistävien työkalujen määrä10
Jakoavainten lukumäärä17
Pihdit mukana7-5 / 16 "diagonaalileikkaus, 6-5 / 8" neulan nenä, 9-9 / 16 "kieli ja ura, 8-1 / 16" liukunivelpihdit tyynykahvalla, 7 "suorat leukalukituspihdit
Ensisijainen sovellusKäynnistin
Suositellut työkalulaatikotValmistaja Nro J9969-NA
SAE tai metrinenSAE
Mukana silmiinpistävät työkalut21 oz. CompoCast (R) Dead Blow ja 16 oz. Pein-iskuvasarat, 3/8 "ja 1/2", keskiöreiät, 1/8 "ja 3/16", nastareiät, 1/4 ", Drift-lävistäjä, 3/8", 1/2 " ja 3/4 ", kylmätaltat
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypinTyökalulaatikko
Avaimet mukanaYhdistelmäpinnoite 12-piste SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ja 1-1 / 4 ", säädettävät 8 ja 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.375
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)72.9
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräEnsisijainen sovellusSAE tai metrinenTyökalujen säilytys sisältyyAvaimet mukanaHinta
PROTO JCS-1258MAS teknikon päätyökalusarja - 1258 kpl | AB3MKH 1UDW5 JCS-1258MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1258TeknikkoSAE ja metrinenKyllä12-pistekotelo - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ja 30 x 32 mm, 12-pistekotelo SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ja 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-pisteinen räikkälaatikko€36,067.47
PROTO JCS-1046MAS Master -työkalusarja teknikko 1046-osaa | AB3MKM 1UDW9 JCS-1046MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1046TeknikkoSAE ja metrinenKyllä12-pistekotelo - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ja 30 x 32 mm, 12-pistekotelo SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ja 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6-pisteinen räikkälaatikko€30,050.83
PROTO JCS-0833MAS -työkalusarja teknikko 833-osaa | AB3MKN 1UDX1 JCS-0833MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"833TeknikkoSAE ja metrinenKyllä12-pistekotelo - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ja 30 x 32 mm, 12-pistekotelo SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ja 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-pisteinen räikkälaatikko€22,626.69
PROTO JCS-0613MAS -mestarityökalusarja teknikko 613-osaa | AB3MKP 1UDX2 JCS-0613MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"613TeknikkoSAE ja metrinenEi12-pistekotelo - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ja 30 x 32 mm, 12-pistekotelo SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ja 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-pisteinen räikkälaatikko€16,012.17
PROTO JCS-0334MAS -työkalusarja Techncian Sae 334-osaa | AB3MKQ 1UDX3 JCS-0334MAS1/4", 3/8", 1/2"334TeknikkoSAEEi6 pisteen yhdistelmä lyhyt SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 ja 3/8 ", 12 pisteen yhdistelmä SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 ja 1-1 / 4 ", avoin pää SAE - 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2€6,934.73
PROTO JCS-0558MAS -työkalusarjan teknikko 558-osaa | AB3MKR 1UDX4 JCS-0558MAS1/4", 3/8", 1/2"558TeknikkoSAE ja metrinenEi12-pistekotelo - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm, 12-pistekotelo SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ja 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12 pisteen yhdistelmämetri€13,324.21
PROTO J99101 -työkalusarja yleiskäyttöinen 1/4 tuumaa | AC8VJJ 3EB68 J991011 / 4 "131Yleinen tarkoitusSAEKyllä-€2,491.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J99300 Master Tool Set Starter Sae 1/2 tuumaa
€2,045.66 / yksikkö