erä | Master-työkalusarja |
Aseman koko | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
Mukana muut työkalut | (76) Kappalehana- ja kuurisetti, (99) Sisäänvedettävä veitsi, "terlock Self Retract" -veitsi, Lukitusveitsi, Rautasaha, (13) Kuusioavain SAE, (9) Kuusioavain Metric, 4-osainen koukku Sarja, 2 C-puristinta 0-4 ", joustava puun kaavin, joustava nailonkahva, teippisääntö 1 |
Kulutusosien määrä | 0 |
Erilaisten työkalujen määrä | 152 |
Palojen lukumäärä | 1046 |
Pihtien lukumäärä | 32 |
Ruuvimeisselien lukumäärä | 111 |
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä | 469 |
Silmiinpistävien työkalujen määrä | 42 |
Jakoavainten lukumäärä | 240 |
Pihdit mukana | Lävistäjä kahvan kanssa, neulan nenäkäyrä kahvalla, neulan nenä leikkurilla, ankanpoikka kahvalla, Power Track II: 4-5 / 8 ", 7-1 / 16, 9-9 / 16" ja 16-7 / 8 ", Liukuliitäntä kahvoilla 6-1 / 2 "ja 8", vaijerinkuorijat, raskaat diagonaalit, tarvitsevat nenää kahvalla, sytytys |
Ensisijainen sovellus | Teknikko |
Suositellut työkalulaatikot | Valmistaja Nro J455743-13RD |
SAE tai metrinen | SAE ja metrinen |
Ruuvimeisselit mukana | Urakulmainen varsi - 1/4 "x 4, 3/16" x 4, 5/16 "x 6, 3/8" x 8, 3/8 "x 11-3 / 4" ja 1/4 "x 1 -9/16 ", kaappikärjen pyöreä varsi- 1/8" x 3, 1/8 "x 4, 1/8" x 8, 3/16 "x 4 ja 3/16" x 8 ", Phillips Point Pocket - # 0 x 3, # 1 x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "tukeva, # 2 x 4, |
Mukana silmiinpistävät työkalut | Pallavasarat Pein - 8, 16 ja 32 oz., Kumivasara, 1-1 / 2 ", lb messinkivasara, Comp-Cast vasara 18 lb, 14 ja 21oz, pehmeä vasara .61 lb, vasaravinkit - 1-1 / 2 ", Erittäin pehmeä, 1-1 / 2", Pehmeä, 1-1 / 2 ", Keskikokoinen, 1-1 / 2", Kova, 1-1 / 2 ", Keskikova, 1-1 / 2" , Kova, 1-1 |
Työkalujen säilytys sisältyy | Kyllä |
Sisältää työkalun säilytystyypin | tapaus |
Avaimet mukana | 12-pistekotelo - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ja 30 x 32 mm, 12-pistekotelo SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ja 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6-pisteinen räikkälaatikko |