erä | Master-työkalusarja |
Aseman koko | 1/4", 3/8", 1/2" |
Mukana muut työkalut | (99) Sisäänvedettävä veitsi, lukitusveitsi, korkeajännitteinen rautasaha, (11) kuusiosainen kuusioavainsarja SAE, (90-osainen kuusioavainsarja, metrinen, 2 C-pidikettä 0-4 ", joustava nailonkahva, joustava puun kaavin, teippisääntö 1 / 2 "x 12 jalkaa, vääntövarsien 18 ja 24" kohdistaminen, vetoaisa 12 x 1/2 "kärki, Pr |
Kulutusosien määrä | 0 |
Erilaisten työkalujen määrä | 59 |
Palojen lukumäärä | 558 |
Pihtien lukumäärä | 27 |
Ruuvimeisselien lukumäärä | 43 |
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä | 279 |
Silmiinpistävien työkalujen määrä | 31 |
Jakoavainten lukumäärä | 119 |
Pihdit mukana | Neulan nenäkäyrä kahvalla, Neulan suutin leikkurilla, Ankanpoikka kahvalla, Power Track II: 4-5 / 8 ", 7-1 / 16", 9-9 / 16 ", Liukuliitos kahvalla 6-1 / 2" ja 8 ", vaijerinkuorijat, tarvitsevat nenää pitämällä, Linemanin, päätyleikkaus kahvalla, 6" pitkä nenä, 7 "lukitus |
Ensisijainen sovellus | Teknikko |
Suositellut työkalulaatikot | Valmistaja Nro J455041-8RD-1S |
SAE tai metrinen | SAE ja metrinen |
Ruuvimeisselit mukana | Urakulmainen varsi - 1/4 "x 4, 3/16" x 4, 5/16 "x 6, 3/8" x 8, 3/8 "x 11-3 / 4" ja 1/4 "x 1 -9/16 ", kaapin kärjen pyöreä varsi - 1/8" x 3, 1/8 "x 4, 1/8" x 8, 3/16 "x 4 ja 3/16" x 8 ", Phillips Point Pocket # 0 x 3, # 1x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "tukeva, # 2 x 4, # |
Mukana silmiinpistävät työkalut | Pallo-vasarat - 8, 16 ja 32 oz., Kumikummi, Comp-Cast Hammer 21oz, kylmätaltat - 5/8 ", 5/16", 1-3 / 16 ", 1/4" 7/8 ", 3/8", 3/4 ", 1/2" ja 1 ", Punch Drift - 1/4", 3/16 ", ja 1/8" ,, Lävistys aloitetaan - 1/4 ", 3/32", 3/16 ", 1/8" ja 7/32 ", Pu |
Työkalujen säilytys sisältyy | Ei |
Sisältää työkalun säilytystyypin | Ei eristetty |
Avaimet mukana | 12-pistekotelo - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm, 12-pistekotelo SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ja 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12 pisteen yhdistelmämetri |