erä | Master-työkalusarja |
Aseman koko | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
Mukana muut työkalut | (76) Kappalehana- ja kuparisarja, (99) Sisäänvedettävä veitsi, I-lukitusveitsi, Rautasaha, (13) Kuusioavainosa SAE, (9) Kuusioavainkokoinen metrinen, 2 C-kiinnikkeet 0-4 ", Joustopuu Kaavin, joustava nailonkahva, nauhasääntö 1/2 "x 12 jalkaa, 18 ja 24" vankkureiden kohdistaminen, vankka |
Kulutusosien määrä | 0 |
Erilaisten työkalujen määrä | 176 |
Palojen lukumäärä | 833 |
Pihtien lukumäärä | 22 |
Ruuvimeisselien lukumäärä | 43 |
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä | 353 |
Silmiinpistävien työkalujen määrä | 34 |
Jakoavainten lukumäärä | 205 |
Pihdit mukana | Diagonaali kahvan kanssa, neulan nenäkäyrä kahvalla, neulan nenä leikkurilla, ankkurinokka kahvalla, Power Track II: 4-5 / 8 ", 7-1 / 16", 9-9 / 16 "ja 16-7 / 8" , Liukunivel 6-1 / 2 "ja 8" pidikkeellä, vaijerinkuorijat, raskaat diagonaalit, tarvittava nenä kahvalla, Lineman's, En |
Ensisijainen sovellus | Teknikko |
Suositellut työkalulaatikot | Valmistaja Nro J455041-8RD-1S |
SAE tai metrinen | SAE ja metrinen |
Ruuvimeisselit mukana | Urakulmainen varsi - 1/4 "x 4, 3/16" x 4, 5/16 "x 6, 3/8" x 8, 3/8 "x 11-3 / 4" ja 1/4 "x 1 -9/16 ", kaappikärjen pyöreä varsi- 1/8" x 3, 1/8 "x 4, 1/8" x 8, 3/16 "x 4 ja 3/16" x 8 ", Phillips Point Pocket - # 0 x 3, # 1 x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "tukeva, # 2 x 4, |
Mukana silmiinpistävät työkalut | Pallavasarat Pein - 8, 16 ja 32 oz., Kumivasara, 1-1 / 2 ", lb. messinkivasara, Comp-Cast-vasara 18 lb, 14 ja 21oz, kylmätaltta- 5/8", 5 / 16 ", 1-3 / 16", 1/4 ", 7/8", 3/8 ", 3/4", 1/2 "ja 1", Punch Drift- 1 / 4 ", 3/16" ja 1/8 ", Punchin aloitus - 1/4" |
Työkalujen säilytys sisältyy | Kyllä |
Sisältää työkalun säilytystyypin | tapaus |
Avaimet mukana | 12-pistekotelo - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ja 30 x 32 mm, 12-pistekotelo SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ja 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-pisteinen räikkälaatikko |