erä | Master-työkalusarja |
Aseman koko | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
Mukana muut työkalut | (76) Kappalehana- ja kuurisetti, (99) Sisäänvedettävä veitsi, "terlock Self Retract" -veitsi, Lukitusveitsi, M "i -saha, Korkeajännitteinen rautasaha, (11) Kappaleen T-kahvan kuusiokoloavain, 6-osainen T-kahvan kuusiokolo Avainsarja, (13) Kuusiokoloavain SAE, (9) Kuusiokoloavain, metrinen, |
Kulutusosien määrä | 0 |
Erilaisten työkalujen määrä | 232 |
Palojen lukumäärä | 1258 |
Pihtien lukumäärä | 33 |
Ruuvimeisselien lukumäärä | 63 |
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä | 642 |
Silmiinpistävien työkalujen määrä | 50 |
Jakoavainten lukumäärä | 238 |
Pihdit mukana | Lävistäjä kahvan kanssa, neulan nenäkäyrä kahvalla, neulan nenä leikkurilla, ankanpoikka kahvalla, Power Track II: 4-5 / 8 ", 7-1 / 16, 9-9 / 16" ja 16-7 / 8 ", Liukunivel 6-1 / 2 "ja 8" pidikkeellä, vaijerinpoistajat, raskaat diagonaalit, neulan nenä kahvalla, sytytyspuoli |
Ensisijainen sovellus | Teknikko |
Suositellut työkalulaatikot | Valmistaja Nro J456646-12RD |
SAE tai metrinen | SAE ja metrinen |
Ruuvimeisselit mukana | Urakulmainen varsi SAE - 1/4 "x 4, 3/16" x 4, 5/16 "x 6, 3/8" x 8, 3/8 "x 11-3 / 4" ja 1/4 "x 1-9 / 16 ", kaapin kärjen pyöreä varsi SAE - 1/8" x 3, 1/8 "x 4, 1/8" x 8, 3/16 "x 4 ja 3/16" x 8 ", Phillips Pistetasku - # 0 x 3 ", # 1 x 3", # 1 x 8 ", # 2 x 1-9 / 16" keppi |
Mukana silmiinpistävät työkalut | Pallo-vasarat - 8, 16 ja 32 oz., Kumikummi, 1-1 / 2 ", lb messinkivasara, Comp-Cast-vasarat - 18 lb, 14 oz., 21 oz., Pehmeät vasarat - .61 lb ja 1.85 paunaa, vasaravinkit - 1-1 / 2 ", erittäin pehmeä, 1-1 / 2", pehmeä, 1-1 / 2 ", keskikokoinen, 1-1 / 2", kova, 1-1 / 2 ", Keskikova |
Työkalujen säilytys sisältyy | Kyllä |
Sisältää työkalun säilytystyypin | tapaus |
Avaimet mukana | 12-pistekotelo - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ja 30 x 32 mm, 12-pistekotelo SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ja 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-pisteinen räikkälaatikko |