OTC TOOLS Indy Pry Bar


OTC-indeksointikahvat ovat erikoistuneita käsityökaluja, jotka tarjoavat vipuvaikutusta ja irrottavat esineitä rakennus-, purku- ja autokorjaussovelluksissa.

Suodattaa
Väri: Harmaa , Materiaali: Teräs , Kokonaisleveys: 2 3 / 30 " , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste) , Paksuus: 53 / 64 "
TyyliMalliKokonaispituusHinta (ei alv)
A
7172
10 "€108.10
A
7173
12 "€100.54
A
7174
15 "€108.22

Toimintamekanismi

  • Aseta työkalu sopivaan asentoon ja säädä pää haluttuun kulmaan.
  • Käytä asteittaista voimaa käyttämällä työkalun vipua irrottaaksesi esineitä.

Ominaisuudet

  • OTC-indeksointivarret tarjoavat 14 erilaista lukitusasentoa ja 180 astetta säädettävät päät saadakseen oikean vivun ja kulman uteliaita tehtäviä varten.
  • Niiden uurretut kahvat takaavat turvallisen otteen.
  • Nämä vääntötangot on valmistettu teräksestä kestämään raskaan käytön aiheuttamia iskuja.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Kiinnikkeet: Ne tarjoavat lisäsuojausta ja estävät instrumentin muodostumisen vaaraksi, jos se luistaa tai putoaa vahingossa käytön aikana.

Standardit ja hyväksynnät

  • ANSI

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka varmistaa turvallisuus käytettäessä OTC-vääntöpalkkia?

  • Käytä suojakäsineitä ja -laseja.
  • Varmista, että suojattava esine on kiinnitetty.

Kuinka ylläpitää OTC-indeksointikiinnityksiä?

Nämä indeksointitangot tulee pitää puhtaina ja puhtaina ruosteesta tai muista metallia heikentävistä roskista. Ne tulee säilyttää kuivassa paikassa ja tarkastaa säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.

Mitä eroa on sorkkaraudalla ja sorkkaraudalla?

Sorkkaraudassa on kaareva pää ja se sopii erinomaisesti purkutöihin, kun taas kärkitanko on tasainen ja soveltuu rakennus- ja purkutöihin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?