erä | Master-työkalusarja |
Aseman koko | 1/4", 3/8", 1/2" |
Mukana muut työkalut | (99) Sisäänvedettävä veitsi, lukitusveitsi, rautasaha, (13) Kuusikantainen avainsarja SAE, teippisääntö 1-1 / 4 "x 25 jalkaa. |
Kulutusosien määrä | 0 |
Erilaisten työkalujen määrä | 15 |
Palojen lukumäärä | 334 |
Pihtien lukumäärä | 22 |
Ruuvimeisselien lukumäärä | 30 |
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä | 193 |
Silmiinpistävien työkalujen määrä | 30 |
Jakoavainten lukumäärä | 44 |
Pihdit mukana | Raskas diagonaali, neulan nenä kahvalla, neulan nenä käyrällä kaarevalla, Linemanin, päätyleikkaus kahvalla, 6-1 / 2 "liukunivel sahalla, 8" liukunivel sahalla, 7 "lukitus suora, 6 osan miniatyyripihdit Set- Diagonaalileikkuri kartiomainen pää, diagonaalileikkaus |
Ensisijainen sovellus | Teknikko |
Suositellut työkalulaatikot | Valmistaja Nro J453441-8RD |
SAE tai metrinen | SAE |
Ruuvimeisselit mukana | Urakulmainen varsi - 1/4 "x 4", 3/16 "x 4", 5/16 "x 6", 3/8 "x 8", 3/8 "x 11-3 / 4" ja 1 / 4 "x 1-9 / 16", kaapin kärjen pyöreä varsi - 1/8 "x 3", 1/8 "x 4", 1/8 "x 8", 3/16 "x 4" ja 3/16 "x 8", Phillips Point Pocket # 0 x 3, # 1 x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "tynkä, |
Mukana silmiinpistävät työkalut | Pein-vasarat - 8 ja 16 oz., Rei'itys- ja taltateline, keskiöstö, pistin, pistin-1/4 ", 3/32", 3/16 ", 1/8", 5 / 32 "ja 7/32", Punch-1/4 ", 3/32", 3/16 ", 1/8" ja 7/32 ", kylmätaltta - 5/8" ,, 5/16 ",, 3/16" ,, 1/4 ",, 7/8" ,, 3/8 ", |
Työkalujen säilytys sisältyy | Ei |
Sisältää työkalun säilytystyypin | Ei eristetty |
Avaimet mukana | 6 pisteen yhdistelmä lyhyt SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 ja 3/8 ", 12 pisteen yhdistelmä SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 ja 1-1 / 4 ", avoin pää SAE - 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2 |