Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Neliö D LJB490LCCW Wireway90 asteen kyynärpää | AG7BLN 4B481

SQUARE D LJB490LCCW Wireway90 asteen kyynärpää

Varastossa
Tuote: AG7BLN Malli: LJB490LCCWRistiviite: 4B481

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€326.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWireway
Suorittaa loppuunANSI 49 polyesterijauhemaali
ToimintoKäytetään johtojen johtamiseen ja suojaamiseen 90 asteen käännöksen kautta
Korkeus4"
Materiaali16-teräs teräs
NEMA-kotelotyyppi12
TyyppiÖljy tiukka
Leveys568564 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi7326908588

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LJB490LCCW Wireway90 asteen kyynärpää
€326.13 / yksikkö