EATON VSC-sarjan III taajuusmuuttajat


Eaton VSC Series III -taajuusmuuttajat säätelevät AC-oikosulkumoottoreiden nopeutta ja vääntömomenttia. Ne soveltuvat vesihuoltoon, teollisuusprosesseihin, yleiskäyttöisiin mikrokäyttöihin ja LVI-sovelluksiin.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
VSC122D3NNA6SC
€1,850.88
Tarjouspyyntö
A
VSC342D2NNA20C
€1,681.83
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Näiden VSD-levyjen digitaalinen signaaliprosessori/mikroprosessori kommunikoi käyttäjän ja PLC:n kanssa valvoakseen moottorin toimintaa ja havaitakseen vikoja.
  • Ohjauspiiri koordinoi sitten teholaitteiden kytkentää ja aktivoi tehokomponentit.
  • Moottorin nopeus muuttuu vaihtelemalla syötettyä jännitettä ja taajuutta.
  • Nämä VFD:t ylläpitävät siten moottorin vääntömomenttia pitämällä volttien ja taajuuksien välisen suhteen vakiona.

Ominaisuudet

  • Näiden taajuusmuuttajien ympäristön ilman lämpötila on 50 astetta C, mikä täyttää IP20-standardit, ja NEMA 0 -luokituksen mukainen avoin kotelo parantaa suojausta.
  • Niissä on plug-in-moduuleja, jotka voivat laajentaa reletulojen/lähtöjen määrää.
  • Ne on varustettu PI-säätimellä, joka eliminoi järjestelmän pitkäaikaiset virheet.
  • Näissä taajuusmuuttajissa on lisäksi V/F-säätimet, jotka lisäävät yksikön jännitettä.
  • Niissä on 7-numeroinen, 7-segmenttinen näyttö integroiduilla CANopen- ja Modbus RTU -tietoliikennejärjestelmillä, jotka mahdollistavat helpon digitaalisen lukemisen.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • RoHS
  • C-Tick

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka aktivoida reaaliaikakellon akku Eaton VSC Series III -taajuusmuuttajissa?

Irrota ensisijaisen aseman kansi, etsi RTC-akku näppäimistön alta ja liitä valkoinen 2-johtiminen liitin ohjauskortin liitäntään.

Miksi näiden taajuusmuuttajien minimi- ja maksiminopeusarvot näyttävät joskus RPM:n Hz:n sijaan?

  • Pienin taajuusparametri P-02 ja maksimitaajuus P-01 näytetään kierrosluvulla RPM, jos parametriin P-0 tulee arvo, joka on suurempi kuin 10.
  • P-10:n arvon muuttaminen moottorin kierrosluvuksi sallii käyttövalvontanäytön näyttää RPM-arvon ajon aikana.
  • Aseta P-10 ennen P-01 / P-02:n asettamista.

Mikä on Eaton VSC Series III -taajuusmuuttajien jännite?

480V

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?