Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROCON 111A035F11CA Pyörivä siipipumppu, 3/8 tuuman NPT, 35 GPH, messinki | AF2QXT 111A035F11CA 250

PROCON 111A035F11CA Pyörivä siipipumppu, 3/8 tuuman NPT, 35 GPH, messinki

Varastossa
Tuote: AF2QXT Malli: 111A035F11CARistiviite: 111A035F11CA 250

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä siipipumppu
Rungon materiaaliMessinki
SisäänrakennettuVaroventtiili
OhittaaKyllä
Purkauspaine (PSI)Max. 250 psi
Ajaa0.118" Double Flat
Kuivaimunostin3.3 ft.
Kuiva paino2.75 lbs.
Ulkoinen helpotusEi vaadittu
Virtausnopeus35 l / s
Virtausnopeus @ 100 psi35 l / s
Virtausnopeus @ 150 psi33 l / s
Virtausnopeus @ 200 psi31 l / s
Virtausnopeus @ 250 psi29 l / s
Virtausnopeus @ 50 psi37 l / s
GPH35
KoteloMessinki
HP @ 100 PSI0.14 hv
HP @ 150 psi0.19 hv
HP @ 200 psi0.24 hv
HP @ 250 psi0.29 hv
HP @ 50 PSI0.08 hv
Sisääntulon koko3 / 8 "-18
Tuloaukon tyyppiNPT
Tulo / lähtö NPTF (tuumaa)3/8
Max. Virtaus48 GPH
Maks. Nesteen viskositeetti100 cP
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila294 astetta F
Max. Paine200 psi
Max. Nopeus2400 RPM
Maks. Lämpötila150 F
Valmistaja SarjaSarja 1
Min. Virtausnopeus29 GPH
Min. Käyttölämpötila-4 astetta F
Min. Kierrosluku1000RPM
AsennusKarbonaattorin kiinnitystyyli
AsennustyyliKiinnitys
Melutaso60 dBa
Nimellinen kierrosluku1,725 rpm
Poistoaukon koko3 / 8 "-18
Pistorasian tyyppiNPT
pH-alue6pH
Tehontarve1.01 hv
Vapautuspaine Max.250 PSI
Varoventtiilialue151-250 psi
Kiertomyötäpäivään
Roottorin materiaali303 Ruostumaton teräs
TiivistemateriaaliNitriili, tyyppi 21
Itseimevä märkä6 jalkaa max. Hissi
Akseli303 Ruostumaton teräs
Staattinen paine100 psi
Siivilä3.25 neliömetriä, kiinteä 100 mesh lanka
TDS-tarkkuus5000ppm
Venttiilin kokoonpanoTasapainotettu - Ulkoinen säätö
Venttiilin tyyppiMuovinen ohitus - Ultem
Märkäimunostin6.6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Procon 111A035F11CA pyörivä siipipumppu sopii erinomaisesti kahvinkeittimiin, juoma-automaatteihin ja muihin nesteensiirtojärjestelmiin. Tämä pyörivä siipipumppu käyttää syrjäytysmekanismia, joka hyödyntää pyörivää liikettä ja siipiä tasaisen ja tarkan nesteen annostelun varmistamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Tässä pumpussa on messinkirakenne, joka takaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden.
  • Siinä on 3/8 tuuman NPT-portin reikä, joka on helppo liittää nestejärjestelmään.
  • Tässä pumpussa on integroitu siivilä, joka estää roskien pääsyn pumppuun ja mahdollisesti vaurioittamasta pumppua.
  • Se tarjoaa kiinnityskiinnityksen, joka helpottaa suoraviivaista ja varmaa asennusta.
  • Tässä pumpussa on lisäksi kaksitasoinen käyttökokoonpano tehokkaan ja luotettavan nesteensiirron varmistamiseksi.
  • Sen mukana tulee nitriili/EPDM-elastomeeri, joka tarjoaa erinomaiset tiivistysominaisuudet ja yhteensopivuuden erilaisten nesteiden kanssa.
  • Tämä pumppu pyörii myötäpäivään käytön aikana, ja siinä on hiilestä valmistettu sisäinen komponentti itsevoitelevaa materiaalia pumpun tasaisemman toiminnan takaamiseksi.
  • Siinä on tasapainottamattomat keraamiset / hiilitiivisteet, jotka tarjoavat tehokkaan tiivistyksen pumpun liikkuvien osien välillä.
  • Tässä pumpussa on ohitus-Ultem-venttiili, joka auttaa ohjaamaan pumpun nestevirtausta.
  • Siinä on tasapainotettu ulkoinen säätöventtiilikokoonpano, joka mahdollistaa tarkan virtausnopeuden säädön.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • procon 1113 V-nauhakiinnike: Se on erikoiskiinnike, joka yhdistää turvallisesti kaksi lieriömäistä osaa V-muotoisella nauhalla varmistaen luotettavan ja tiukan tiivisteen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän pyörivän siipipumpun suurin käyttölämpötila?

A. Suurin käyttölämpötila on -4 - 160 astetta F.

K. Kuinka valitsen sovellukselleni oikean Procon 111A035F11CA pyörivän siipipumpun?

A. Sopivan pyörivän siipipumpun valitseminen ottaen huomioon sellaiset tekijät kuin materiaalit, virtausnopeus GPH:na tai LPH:na, käyttöpaine, lämpötilanäkökohdat ja asennusvaihtoehdot.

K. Mikä on tämän pyörivän siipipumpun suurin käyttöpaine?

A. 150 psi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 150 psiAjaaVirtausnopeusHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. VirtausMax. KäyttöpaineMax. PaineHinta
PROCON 141A125F11AA Pyörivä siipipumppu, 3/8 tuuman NPT, 131 GPH, matalalyijyinen messinki | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 hv0.118" Double Flat125 l / s0.47 hv0.57 hv131 GPH250 psi200 psi€208.12
PROCON 111A100F11AA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | AF2QXX 111A100F11AA 250 111A100F11AA0.28 hv0.118" Double Flat100 l / s0.35 hv0.42 hv112 GPH150 psi200 psi€200.38
PROCON 111A140F11AA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 140 GPH, messinki | AF2QXZ 111A140F11AA 250 111A140F11AA0.4 hv0.118" Double Flat140 l / s0.52 hv0.63 hv154 GPH150 psi200 psi€200.94
PROCON 141A140F11AA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 140 GPH, matalalyijyinen messinki | AJ2HWC 141A140F11AA 250 141A140F11AA0.4 hv0.118" Double Flat140 l / s0.52 hv0.63 hv154150 psi250€206.52
PROCON 101b100F11BC Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | CM6UTF 101b100F11BC0.28 hvUroitettu pronssikytkimellä 1143100 l / s0.35 hv0.42 hv-60 psi-€96.08
PROCON 101C100F11BC Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | CM6UTG 101C100F11BC0.28 hvUroitettu muoviliittimellä 1143100 l / s0.35 hv0.42 hv-60 psi-€103.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROCON 111A035F11CA Pyörivä siipipumppu, 3/8 tuuman NPT, 35 GPH, messinki
€200.94 / yksikkö