Procon 101C100F11BC pyörivä siipipumppu käyttää roottoriin asennettuja siipiä luomaan tyhjiön tai ylipaineen pumpun kammioon. Tätä syrjäytyspumppua käytetään nesteen siirtoon, jäähdytykseen, juomien annosteluun ja moniin muihin toimintoihin.
Ominaisuudet:
- Siinä on itseimeytyvä rakenne, joka minimoi ylläpidon ja vähentää seisokkeja ja käyttökustannuksia.
- Tämä pyörivä siipipumppu on varustettu sisäisellä varoventtiilillä, joka varmistaa suojan liiallista paineen muodostumista vastaan.
- Se on varustettu kiinteällä siivilä, joka poistaa tehokkaasti roskat pumpatusta nesteestä.
- Tässä pumpussa on messinkikotelo, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
- Siinä on vakiona 3/8 tuuman NPT-tulo- ja -lähtöliitännät, joten se on helppo integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai asetuksiin.
- Tämä pyörivä siipipumppu sisältää EPDM- ja nitriilielastomeeritiivisteet, jotka takaavat tiiviyden ja kemiallisen kestävyyden.
- Sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -4 - 160 astetta F.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä etuja pyörivän siipipumpun käyttämisestä on muihin pumpputyyppeihin verrattuna?
V. Pyörivät siipipumput tarjoavat tasaiset virtausnopeudet, alhaiset pulsaatio- ja itseimeytymisominaisuudet ja vaativat suhteellisen vähän huoltoa muihin pumpputyyppeihin verrattuna.
K. Sopiiko tämä Procon 101C100F11BC -pumppu elintarvikekäyttöön?
V. Pumpun rakenteessa käytetyt materiaalit, kuten messinki, tekevät siitä sopivan elintarvikekäyttöön.
K. Mikä on tämän Procon 101C100F11BC -pumpun virtausnopeus?
V. Tämän Procon 101C100F11BC -pumpun virtausnopeus on 100 gallonaa tunnissa (300 litraa tunnissa).