EDWARDS SIGNALING Hälyttimet


Suodattaa
Nykyinen arvostelu: 0.006A , Kotelo: NEMA 3R/4X, IP54, IP66 , Kotelon materiaali: polykarbonaatti , Pituus: 2.95 " , Leveys: 2.95 "
TyyliMalliKokoVäriNykyinen piirrettyÄänitasoJänniteHalkaisijaKorkeusNEMA-luokitusHinta (ei alv)
A
270MDA120AB
----120 VAC2.953 "4.567 "--
Tarjouspyyntö
B
270MDA120A
-Vaaleanharmaa-86.5-103.5 dB120 VAC2.95 "4.1 "IP 54€182.99
B
270MDA240A
-Vaaleanharmaa25 - 60 mA93-103.5 dB240 VAC2.95 "4.1 "IP 54€217.67
A
270MDA1224ADB
----12 - 24 VDC2.953 "4.567 "--
Tarjouspyyntö
A
270PZO1248ADB
----12/24 VAC / VDC2.95 "4.095 "--
Tarjouspyyntö
C
248MDA120A
-Harmaa0.010 A vaihtovirta86.5-103.5 dB120 VAC2.17 "2.4 "IP 65€138.85
C
248MDA24AD
-Harmaa0.13A AC / DC86.5-103.5 dB24 VAC/DC2.17 "2.4 "IP 65€131.76
B
270PZO120240A
-Vaaleanharmaa4 mA @ 120 V AC, 10 mA @ 240 V AC75 - 81 dB @ 120 V, 78 - 87 dB @ 240 V120 / 240 VAC2.95 "4.1 "IP 54€141.25
B
270PZO1248AD
-Vaaleanharmaa3 mA @ 12 V, 6 mA @ 24 V, 13 mA @ 48 V72 - 79 dB @ 12 V, 77 - 85 dB @ 24 V, 79 - 89 dB @ 48 V12 VAC/DC2.95 "4.1 "IP 54€130.24
C
248MDA240A
-Harmaa0.015 A vaihtovirta86.5-103.5 dB240 VAC2.17 "2.4 "IP 65€160.66
B
270MDA1224AD
-Vaaleanharmaa0.12 - 0.95A @ 12 V AC, 30-335 mA @ 12 V DC, 0.17 - 1.06 A @ 24 V AC, 45 - 450 mA @ 24 V DC86.5 - 103.5 dB @ 12 V, 91 - 107 dB @ 24 V12/24 VAC/DC2.95 "4.1 "IP 54€159.99
D
248MDA120AB
48mm--------
Tarjouspyyntö
D
248MDA240AB
48mm--------
Tarjouspyyntö
A
270PZO120240AB
70mm--------
Tarjouspyyntö
A
270MDA240AB
70mm--------
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?