Procon 141A125F11AA pyörivä siipipumppu on syrjäytyspumppu, joka käyttää roottoriin asennettuja siipiä alipaineen tai paineen luomiseksi pyörimällä sylinterimäisessä kammiossa. Kun roottori pyörii, siivet liukuvat sisään ja ulos keskipakovoiman vaikutuksesta ja muodostavat tilavuudeltaan vaihtelevia kammioita. Tämän liikkeen ansiosta pumppu imee ja poistaa nesteitä tehokkaasti. Sitä käytetään juoma-automaateissa, espressokoneissa, jäähdytysyksiköissä, vedenpuhdistusjärjestelmissä ja teollisuuden nesteensiirtotehtävissä.
Ominaisuudet:
- Siinä on pyörivä siipimekanismi, joka varmistaa vakaan virtausnopeuden myös vaihtelevissa paineissa.
- Tässä pyörivässä siipipumpussa on itseimevä kyky vettä, mikä mahdollistaa sen käynnistymisen nopeasti ja tehokkaasti, minimoi seisokit ja optimoi tuottavuuden.
- Se on integroitu sisäänrakennetulla sisäisellä varoventtiilillä, joka suojaa liialliselta paineelta.
- Tässä siipipumpussa on sisäänrakennettu siivilä, joka poistaa tehokkaasti roskat ja hiukkaset pumpatusta nesteestä, suojaa alavirran osia ja ylläpitää nesteen laatua.
- Siinä on matalalyijyinen messinkirakenne, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
- Tämä pumppu tarjoaa NPT 3/8 tuuman liitännät tulo- ja ulostulossa yhteensopivuutta tavallisten putkiliittimien kanssa, mikä helpottaa integrointia olemassa oleviin järjestelmiin.
- Siinä on EPDM / nitriili elastomeeri tiivisteet tiiviit liitokset ja kestävyyttä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä etuja pyörivän siipipumpun käyttämisestä on muihin pumpputyyppeihin verrattuna?
V. Muihin pumppuihin verrattuna pyörivät siipipumput tarjoavat yleensä vakaamman ja tasaisemman virtausnopeuden. Ne ovat tehokkaita, kompakteja ja soveltuvat monenlaisiin nesteensiirtosovelluksiin.
K. Mikä on tämän Procon 141A125F11AA pyörivän siipipumpun suurin virtausnopeus?
A. Procon 141A125F11AA pyörivän siipipumpun virtausnopeus on 125 gallonaa tunnissa (375 litraa tunnissa).
K. Kuinka pyörivän siipipumpun sisäinen varoventtiili toimii?
A. Sisäinen varoventtiili suojaa pumppua liialliselta paineelta ohjaamalla nesteen takaisin tuloaukkoon, kun paine saavuttaa esiasetetun rajan.
K. Mitkä ovat pyörivän siipipumpun suositellut huoltokäytännöt?
A. Pyörivä siipipumppu vaatii vain vähän huoltoa. Siivilä säännöllinen tarkastus ja puhdistus, vuotojen tarkistaminen ja oikean voitelun varmistaminen ovat yleisiä huoltokäytäntöjä.
K. Mikä on tämän pumpun käyttölämpötila-alue?
A. Procon 141A125F11AA pyörivä siipipumppu voi toimia lämpötila-alueella -4 - 160 astetta F.