Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROCON 111A140F11AA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 140 GPH, messinki | AF2QXZ 111A140F11AA 250

PROCON 111A140F11AA pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 140 GPH, messinki

Varastossa
Tuote: AF2QXZ Malli: 111A140F11AARistiviite: 111A140F11AA 250

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä siipipumppu
Rungon materiaaliMessinki
SisäänrakennettuVaroventtiili
OhittaaKyllä
Purkauspaine (PSI)Max. 250 psi
Ajaa0.118" Double Flat
Kuivaimunostin3.3 ft.
Kuiva paino2.75 lbs.
Ulkoinen helpotusEi vaadittu
Virtausnopeus140 l / s
Virtausnopeus @ 100 psi141 l / s
Virtausnopeus @ 150 psi139 l / s
Virtausnopeus @ 200 psi137 l / s
Virtausnopeus @ 250 psi135 l / s
Virtausnopeus @ 50 psi143 l / s
GPH140
KoteloMessinki
HP @ 100 PSI0.28 hv
HP @ 150 psi0.4 hv
HP @ 200 psi0.52 hv
HP @ 250 psi0.63 hv
HP @ 50 PSI0.17 hv
Sisääntulon koko3 / 8 "-18
Tuloaukon tyyppiNPT
Tulo / lähtö NPTF (tuumaa)3/8
Max. Virtaus154 GPH
Maks. Nesteen viskositeetti100 cP
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila160 astetta F
Max. Paine200 psi
Max. Nopeus2400 RPM
Maks. Lämpötila150 F
Valmistaja SarjaSarja 1
Min. Virtausnopeus135 GPH
Min. Käyttölämpötila-4 astetta F
Min. Kierrosluku1000RPM
AsennusKarbonaattorin kiinnitystyyli
AsennustyyliKiinnitys
Melutaso60 dBa
Nimellinen kierrosluku1,725 rpm
Poistoaukon koko3 / 8 "-18
Pistorasian tyyppiNPT
pH-alue6pH
Tehontarve0.64 hv
Vapautuspaine Max.250 PSI
Varoventtiilialue151-250 psi
Kiertomyötäpäivään
Roottorin materiaali303 Ruostumaton teräs
TiivistemateriaaliNitriili, tyyppi 21
Itseimevä märkä6 jalkaa max. Hissi
Akseli303 Ruostumaton teräs
Staattinen paine100 psi
Siivilä3.25 neliömetriä, kiinteä 100 mesh lanka
TDS-tarkkuus5000ppm
Venttiilin kokoonpanoVakio-ei ulkoinen säätö
Venttiilin tyyppiOhitus - Ultem
Märkäimunostin6.6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Procon 111A140F11AA pyörivä siipipumppu on ihanteellinen nesteiden pumppaamiseen ja siirtämiseen paikasta toiseen teollisissa prosesseissa ja järjestelmissä. Sitä käytetään kemikaalien annostelussa, juomien annostelussa ja elintarvikkeiden jalostuksessa.

Ominaisuudet:

  • Tämä pumppu pyörii myötäpäivään käytön aikana, ja siinä on hiilestä valmistetut sisäiset komponentit, jotka tarjoavat itsevoitelun tasaisemman toiminnan takaamiseksi.
  • Se tarjoaa tasapainottamattoman keraamisen/hiilitiivisteen tehokkaaseen tiivistykseen liikkuvien osien välillä.
  • Tässä pumpussa on EPDM/nitriili-elastomeerit tiivistysominaisuuksia varten, ja siinä on ohitusventtiilityyppinen Ultem-venttiili nestevirtauksen ohjaamiseksi.
  • Se mahdollistaa kiinnitysasennuksen turvalliseen ja yksinkertaiseen asennukseen.
  • Tässä pumpussa on integroitu siivilä, joka suojaa pumppua mahdollisesti vahingoittavia roskia vastaan.
  • Se tarjoaa lisäksi 3/8 tuuman NPT-portin reiän nopeaa ja helppoa liittämistä varten nestejärjestelmään
  • Tässä pyörivässä siipipumpussa on lisäksi messinkirakenne, joka varmistaa esteettisen ulkonäön ja korroosionkestävyyden.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • procon 1113 V-nauhakiinnike: Se tarjoaa turvallisen ja luotettavan tiivisteen, mikä tekee siitä ihanteellisen kahden sylinterimäisen osan kiinnittämiseen yhteen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka voin optimoida pyörivän siipipumpun suorituskyvyn?

A.

  • Varmista oikea huolto ja säännöllinen voitelu kulumisen vähentämiseksi ja pumpun käyttöiän pidentämiseksi.
  • Käytä voiteluun oikeantyyppistä öljyä, jota valmistaja suosittelee.
  • Vältä syövyttävien tai hankaavien nesteiden pumppaamista ilman asianmukaista suojausta tai yhteensopivia materiaaleja.
  • Pidä pumppu puhtaana ja puhtaana roskista estääksesi siipien tai muiden sisäosien vahingoittumisen.
  • Käytä pumppua määritetyllä paine- ja lämpötila-alueella.

K. Mitä eroa on yksivaiheisilla ja monivaiheisilla pyörivällä siipipumpulla?

A. Yksivaiheisissa pumpuissa on yksi siipisarja, kun taas monivaiheisissa pumpuissa on useita sarjoja paineen parantamiseksi

K. Mikä on pyörivän siipipumpun esitäyttöprosessi?

V. Pyörivät siipipumput ovat yleensä itseimeviä ja voivat poistaa ilman tai nesteen järjestelmästä ja luoda tarvittavan tyhjiön ilman ulkopuolista esitäyttöapua.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 150 psiAjaaVirtausnopeusHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. VirtausMax. KäyttöpaineMax. PaineHinta
PROCON 141A125F11AA Pyörivä siipipumppu, 3/8 tuuman NPT, 131 GPH, matalalyijyinen messinki | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 hv0.118" Double Flat125 l / s0.47 hv0.57 hv131 GPH250 psi200 psi€208.12
PROCON 111A035F11CA Pyörivä siipipumppu, 3/8 tuuman NPT, 35 GPH, messinki | AF2QXT 111A035F11CA 250 111A035F11CA0.19 hv0.118" Double Flat35 l / s0.24 hv0.29 hv48 GPH150 psi200 psi€200.94
PROCON 111A100F11AA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | AF2QXX 111A100F11AA 250 111A100F11AA0.28 hv0.118" Double Flat100 l / s0.35 hv0.42 hv112 GPH150 psi200 psi€200.38
PROCON 141A140F11AA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 140 GPH, matalalyijyinen messinki | AJ2HWC 141A140F11AA 250 141A140F11AA0.4 hv0.118" Double Flat140 l / s0.52 hv0.63 hv154150 psi250€206.52
PROCON 101b100F11BC Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | CM6UTF 101b100F11BC0.28 hvUroitettu pronssikytkimellä 1143100 l / s0.35 hv0.42 hv-60 psi-€96.08
PROCON 101C100F11BC Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | CM6UTG 101C100F11BC0.28 hvUroitettu muoviliittimellä 1143100 l / s0.35 hv0.42 hv-60 psi-€103.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROCON 111A140F11AA pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 140 GPH, messinki
€200.94 / yksikkö