Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROCON 111A100F11AA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | AF2QXX 111A100F11AA 250

PROCON 111A100F11AA pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki

Varastossa
Tuote: AF2QXX Malli: 111A100F11AARistiviite: 111A100F11AA 250
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
€200.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä siipipumppu
Rungon materiaaliMessinki
SisäänrakennettuVaroventtiili
OhittaaKyllä
Purkauspaine (PSI)Max. 250 psi
Ajaa0.118" Double Flat
Kuivaimunostin3.3 ft.
Kuiva paino2.75 lbs.
Ulkoinen helpotusEi vaadittu
Virtausnopeus100 l / s
Virtausnopeus @ 100 psi100 l / s
Virtausnopeus @ 150 psi98 l / s
Virtausnopeus @ 200 psi96 l / s
Virtausnopeus @ 250 psi94 l / s
Virtausnopeus @ 50 psi102 l / s
GPH100
KoteloMessinki
HP @ 100 PSI0.2 hv
HP @ 150 psi0.28 hv
HP @ 200 psi0.35 hv
HP @ 250 psi0.42 hv
HP @ 50 PSI0.13 hv
Sisääntulon koko3 / 8 "-18
Tuloaukon tyyppiNPT
Tulo / lähtö NPTF (tuumaa)3/8
Max. Virtaus112 GPH
Maks. Nesteen viskositeetti100 cP
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila160 astetta F
Max. Paine200 psi
Max. Nopeus2400 RPM
Maks. Lämpötila150 F
Valmistaja SarjaSarja 1
Min. Virtausnopeus94 GPH
Min. Käyttölämpötila-4 astetta F
Min. Kierrosluku1000RPM
AsennusKarbonaattorin kiinnitystyyli
AsennustyyliKiinnitys
Melutaso60 dBa
Nimellinen kierrosluku1,725 rpm
Poistoaukon koko3 / 8 "-18
Pistorasian tyyppiNPT
pH-alue6pH
Tehontarve0.42 hv
Vapautuspaine Max.250 PSI
Alennusventtiilin paine151 psi - 250 psi, 200 psi
Varoventtiilialue151-250 psi
Kiertomyötäpäivään
Roottorin materiaali303 Ruostumaton teräs
Itseimevä märkä6 jalkaa max. Hissi
Akseli303 Ruostumaton teräs
Staattinen paine100 psi
Siivilä3.25 neliömetriä, kiinteä 100 mesh lanka
TDS-tarkkuus5000ppm
Venttiilin kokoonpanoVakio-ei ulkoinen säätö
Venttiilin tyyppiOhitus - Ultem
Märkäimunostin6.6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Procon 111A100F11AA pyörivä siipipumppu on monipuolinen ja tehokas iskutilavuuspumppu, jota käytetään useilla teollisuudenaloilla nesteenkäsittelysovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Se varmistaa vakaan virtausnopeuden myös vaihtelevissa paineissa. Tämä ominaisuus on välttämätön sovelluksissa, joissa vaaditaan tarkkaa ja tasaista nesteen syöttöä.
  • Tässä pyörivässä siipipumpussa on itseimevä ominaisuus, mikä tekee siitä tehokkaan veden ja muiden nesteiden käsittelyssä ilman manuaalista täyttöä.
  • Tämä pyörivä siipipumppu on integroitu kiinteään siivilään, joka poistaa tehokkaasti roskat pumpatusta nesteestä, estää tukkeutumisen ja suojaa alavirran laitteita.
  • Siinä on messinkirakenne, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Tätä siipipumppua voidaan käyttää lämpötiloissa -4 - 160 astetta F.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka paljon mekaanista hevosvoimaa tämä Procon 111A100F11AA pyörivä siipipumppu vaatii?

V. Pumppu vaatii mekaanisen maksimihevosvoiman 0.42 hv (313 W).

K. Mikä on tämän Procon 111A100F11AA pyörivän siipipumpun suurin virtausnopeus?

V. Tämän Procon 111A100F11AA pyörivän siipipumpun suurin virtausnopeus on 100 gallonaa tunnissa (300 litraa tunnissa).

K. Mikä on tämän pyörivän siipipumpun vakiotulo- ja ulostuloliitäntöjen koko?

A. Procon 111A100F11AA pyörivässä siipipumpussa on NPT 3/8 tuuman tulo- ja ulostuloliitännät.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 150 psiAjaaVirtausnopeusHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. VirtausMax. KäyttöpaineMax. PaineHinta
PROCON 141A125F11AA Pyörivä siipipumppu, 3/8 tuuman NPT, 131 GPH, matalalyijyinen messinki | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 hv0.118" Double Flat125 l / s0.47 hv0.57 hv131 GPH250 psi200 psi€208.12
PROCON 111A035F11CA Pyörivä siipipumppu, 3/8 tuuman NPT, 35 GPH, messinki | AF2QXT 111A035F11CA 250 111A035F11CA0.19 hv0.118" Double Flat35 l / s0.24 hv0.29 hv48 GPH150 psi200 psi€200.94
PROCON 111A140F11AA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 140 GPH, messinki | AF2QXZ 111A140F11AA 250 111A140F11AA0.4 hv0.118" Double Flat140 l / s0.52 hv0.63 hv154 GPH150 psi200 psi€200.94
PROCON 141A140F11AA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 140 GPH, matalalyijyinen messinki | AJ2HWC 141A140F11AA 250 141A140F11AA0.4 hv0.118" Double Flat140 l / s0.52 hv0.63 hv154150 psi250€206.52
PROCON 101b100F11BC Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | CM6UTF 101b100F11BC0.28 hvUroitettu pronssikytkimellä 1143100 l / s0.35 hv0.42 hv-60 psi-€96.08
PROCON 101C100F11BC Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | CM6UTG 101C100F11BC0.28 hvUroitettu muoviliittimellä 1143100 l / s0.35 hv0.42 hv-60 psi-€103.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROCON 111A100F11AA pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki
€200.38 / yksikkö