A B Kuivaimunostin: 3.3 ft. , Kuiva paino: 2.75 lbs. , Kotelon materiaali: Messinki , Imuaukon koko: 3 / 8 "-18 , Sisääntulon tyyppi: NPT , Max. Nesteen viskositeetti: 100 cP , Max. Nopeus: 2400 RPM , Mfr. Sarja: Sarja 1 , Min. Käyttölämpötila: -4 astetta F , Moottorin suunnittelu: IMB3 , Asennustyyli: Kiinnitys , Ulostulon koko: 3 / 8 "-18 , Pistorasiatyyppi: NPT , Kierto: myötäpäivään , Roottorin materiaali: 303 Ruostumaton teräs , TDS-resoluutio: 5000ppm , Märkäimunostin: 6.6 ft.
Toimintamekanismi
- Kotelossa on keskiroottori, jonka siivet liikkuvat epäkeskisesti.
- Roottorin pyöriminen johtaa siipien ulospäin liikkeeseen luoden tiivisteen.
- Siipien pyörimisen kautta neste tai kaasu imetään suljettuun kammioon.
- Tämän seurauksena suljetun kammion tilavuus pienenee, mikä puristaa loukkuun jääneen nesteen/kaasun.
- Poistoaukko mahdollistaa paineistetun nesteen/kaasun poistamisen.
- Roottorin jatkuva pyöriminen ylläpitää imu-, puristus- ja purkausprosessia.
Ominaisuudet
- Niissä on itseimevä (vesi) ja huoltovapaa toiminta sekä alhaiset tärinä- ja pulsaatioominaisuudet.
- Näissä pumpuissa on sisäinen varoventtiili vakiona, ei-ulkoisena säätökokoonpanona.
- Niissä on messinkikotelo kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
- Nämä pumput on varustettu kiinteällä siivilä roskien poistamiseksi pumppausnesteestä.
- Niissä on 3/8 tuuman NPT-tulo- ja -lähtöliitännät asennuksen helpottamiseksi.
- Näissä pumpuissa on EPDM/nitriilielastomeerit, jotka kestävät erinomaisesti öljyjä, polttoaineita, happoja ja polaarisia liuottimia
- Ne tarjoavat 100 GPH virtausnopeuden tehokkaaseen nesteen siirtoon.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on näiden pumppujen käyttönesteen lämpötila-alue?
-4 - 160 astetta F.
Mikä on suurin mekaaninen hevosvoima, joka tarvitaan näiden pumppujen energiatehokkuuteen?
Procon 1 -sarjan pyöriväsiipipumppujen mekaaninen maksimiteho on 0.42 hv energiatehokkuuden vuoksi.
Kuinka puhdistan ja huoltan nämä pumput?
- Katkaise virta ja irrota pumppu.
- Puhdista ulkopuoli ja pura pumppu.
- Upota komponentit sopivaan puhdistusliuokseen.
- Tarkasta siivet ja kiinteä siivilä kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Levitä liikkuviin osiin suositeltua voiteluainetta.
- Tarkista ja vaihda tiivisteet / O-renkaat tarvittaessa.
- Kokoa pumppu ohjeiden mukaisesti.
- Asenna pumppu takaisin ja testaa sen toiminta.
- Tee säännöllinen huoltoaikataulu.