Procon 141A140F11AA pyörivä siipipumppu on nesteen siirtolaite, jota käytetään kemiallisessa käsittelyssä, juoma-annostelussa ja elintarvikkeiden jalostuksessa.
Ominaisuudet:
- Siinä on 3/8 tuuman NPT-portin reikä nesteliitäntää varten ja siinä on integroitu siivilä roskavaurioiden estämiseksi.
- Tämä pumppu tarjoaa kiinnityskiinnityksen helppoa asennusta varten, ja siinä on kaksinkertainen litteä käyttökokoonpano tehokkaan nesteensiirron varmistamiseksi.
- Siinä on EPDM / nitriili elastomeerejä luotettavien tiivistysominaisuuksien takaamiseksi, ja siinä on epätasapainoinen keraaminen / hiilitiiviste tiivistä toimintaa varten.
- Tämä pumppu pyörii myötäpäivään ja siinä on hiilestä valmistetut sisäiset komponentit itsevoitelua varten.
- Siinä on vähän lyijyä sisältävä messinkirakenne, joka tarjoaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden, ja lisäksi siinä on ohitusventtiilityyppinen Ultem-venttiili nestevirtauksen ohjaamiseen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- procon 1113 V-nauhakiinnike: Se tarjoaa turvallisen liitännän sylinterimäisten komponenttien välille ja tarjoaa luotettavan ja tiiviin tiivistyksen erilaisiin sovelluksiin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko mitään huomioitavaa melun vähentämiseksi käytettäessä pyöriviä siipipumppuja?
V. Pyörivät siipipumput voivat tuottaa melua käytön aikana, erityisesti suuremmilla nopeuksilla. Melutason vähentämiseksi voit harkita tärinänvaimentimien tai tärinänvaimennuskiinnikkeiden asentamista tärinän vaimentamiseksi.
K. Millaisia nesteitä voidaan käsitellä pyörivillä siipipumpuilla?
V. Pyörivät siipipumput voivat käsitellä erilaisia nesteitä, mukaan lukien nesteet, kaasut ja lietteet.
K. Voinko käyttää pyörivää siipipumppua ilman öljyä?
A. Pyöriviä siipipumppuja ei saa koskaan käyttää ilman öljyä. Öljyllä on ratkaiseva rooli voitelussa, tiivistämisessä ja jäähdytyksessä. Pumpun käyttäminen ilman öljyä voi nopeasti johtaa vakaviin vaurioihin, kuten liialliseen kulumiseen ja liikkuvien osien takertumiseen.
K. Kuinka huoltan tätä pyörivää siipipumppua?
A.
- Tarkista säännöllisesti ja pidä pumpun öljytaso suositellulla alueella.
- Tarkasta ja vaihda kuluneet tai vaurioituneet siivet ja tiivisteet viipymättä.
- Pidä pumpun ulkopinta puhtaana ja puhtaana roskista.
- Tarkkaile pumpun suorituskykyä painemittareiden ja virtausmittareiden avulla.
- Varmista, että pumpun ja moottorin välinen linjaus on oikea kulumisen ja tärinän estämiseksi.
- Voitele liikkuvat osat valmistajan ohjeiden mukaisesti.