POST GUARD HTGRD480YR -rajapalkki, grafiikka 5 tuuman halkaisija | AE9UFZ 6MGV7

POST GUARD HTGRD480YR Grafiikkapalkki, halkaisija 5 tuumaa

Tuote: AE9UFZ Malli: HTGRD480YRRistiviite: 6MGV7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€302.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovipalkki mukautetulla grafiikkasarjalla
VäriKeltainen
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.5"
Kokonaispituus80 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Hinta
POST GUARD HTGRD780YR -työkalupalkki, grafiikka 7-3 / 8 tuuman halkaisija AE9UGA 6MGV8 HTGRD780YR7.375 "€360.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POST GUARD HTGRD480YR Grafiikkapalkki, halkaisija 5 tuumaa
€302.28 / yksikkö