POST GUARD HTGRD780YR -työkalupalkki, grafiikka 7-3 / 8 tuuman halkaisija AE9UGA 6MGV8

POST GUARD HTGRD780YR Grafiikkapalkki, halkaisija 7-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9UGA Malli: HTGRD780YRRistiviite: 6MGV8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€360.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovipalkki mukautetulla grafiikkasarjalla
VäriKeltainen
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.7.375 "
Kokonaispituus80 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Hinta
POST GUARD HTGRD480YR -rajapalkki, grafiikka 5 tuuman halkaisija | AE9UFZ 6MGV7 HTGRD480YR5"€302.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POST GUARD HTGRD780YR Grafiikkapalkki, halkaisija 7-3/8 tuumaa
€360.37 / yksikkö