STAFFORD MFG Signature-sarja, saranatyyppiset kierteitetyt akselipannat


Suodattaa
Maali: Mustaoksidi , Tyyppi: Voimakas
TyyliMalliReikäkokoLuokkaMateriaaliDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoLeveysHinta (ei alv)
A
4S108FH
1 1/2 "-6303Ruostumaton teräs2.500 "18-8 ruostumaton teräs1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
B
4L108FH
1 1/2 "-61215Teräs2.500 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
Tarjouspyyntö
A
3S108FH
1 1/2 "-12303Ruostumaton teräs2.500 "18-8 ruostumaton teräs1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
B
3L108FH
1 1/2 "-121215Teräs2.500 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
Tarjouspyyntö
B
4L104FH
1 1/4 "-71215Teräs2.250 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
Tarjouspyyntö
A
4S104FH
1 1/4 "-7303Ruostumaton teräs2.250 "18-8 ruostumaton teräs1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
B
3L104FH
1 1/4 "-121215Teräs2.250 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
Tarjouspyyntö
A
3S104FH
1 1/4 "-12303Ruostumaton teräs2.250 "18-8 ruostumaton teräs1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
A
4S102FH
1 1/8 "-7303Ruostumaton teräs2.125 "18-8 ruostumaton teräs1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
B
4L102FH
1 1/8 "-71215Teräs2.125 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
Tarjouspyyntö
A
3S102FH
1 1/8 "-12303Ruostumaton teräs2.125 "18-8 ruostumaton teräs1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
B
3L102FH
1 1/8 "-121215Teräs2.125 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
Tarjouspyyntö
A
3S112FH
1 3/4 "-16303Ruostumaton teräs3"18-8 ruostumaton teräs5 / 16-24 x 10.62 "-
Tarjouspyyntö
B
3L112FH
1 3/4 "-161215Teräs3"Alloy Steel5 / 16-24 x 10.62 "-
Tarjouspyyntö
B
3L106FH
1 3/8 "-121215Teräs2.375 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
Tarjouspyyntö
A
3S106FH
1 3/8 "-12303Ruostumaton teräs2.375 "18-8 ruostumaton teräs1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
A
4S100FH
1-8303Ruostumaton teräs2"18-8 ruostumaton teräs1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
B
4L100FH
1-81215Teräs2"Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
Tarjouspyyntö
B
3L100FH
1-141215Teräs2"Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
Tarjouspyyntö
A
3S100FH
1-14303Ruostumaton teräs2"18-8 ruostumaton teräs1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
B
4L008FH
1 / 2 "-131215Teräs1.250 "Alloy Steel8-32 x 1/20.375 "-
Tarjouspyyntö
A
4S008FH
1 / 2 "-13303Ruostumaton teräs1.250 "18-8 ruostumaton teräs8-32 x 1/20.375 "-
Tarjouspyyntö
B
3L008FH
1 / 2 "-201215Teräs1.250 "Alloy Steel8-32 x 1/20.375 "-
Tarjouspyyntö
A
3S008FH
1 / 2 "-20303Ruostumaton teräs1.250 "18-8 ruostumaton teräs8-32 x 1/20.375 "-
Tarjouspyyntö
A
3S204FH
2 1/4 "-12303Ruostumaton teräs3.500 "18-8 ruostumaton teräs5 / 16-24 x 10.62 "-
Tarjouspyyntö
B
3L204FH
2"-1/4"-121215Teräs3.500 "Alloy Steel5 / 16-24 x 10.62 "-
Tarjouspyyntö
A
3S200FH
2-12303Ruostumaton teräs3.250 "18-8 ruostumaton teräs5 / 16-24 x 10.62 "-
Tarjouspyyntö
B
3L200FH
2-121215Teräs3.250 "Alloy Steel5 / 16-24 x 10.62 "-
Tarjouspyyntö
B
4L012FH
3 / 4 "-101215Teräs1.750 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
Tarjouspyyntö
A
4S012FH
3 / 4 "-10303Ruostumaton teräs1.750 "18-8 ruostumaton teräs1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
B
3L012FH
3 / 4 "-161215Teräs1.750 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "€105.80
Tarjouspyyntö
A
3S012FH
3 / 4 "-16303Ruostumaton teräs1.750 "18-8 ruostumaton teräs1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
B
4L010FH
5 / 8 "-111215Teräs1.500 "Alloy Steel10-32 x 5/80.406 "-
Tarjouspyyntö
A
4S010FH
5 / 8 "-11303Ruostumaton teräs1.500 "18-8 ruostumaton teräs10-32 x 1/20.406 "-
Tarjouspyyntö
B
3L010FH
5 / 8 "-181215Teräs1.500 "Alloy Steel10-32 x 5/80.406 "€73.16
Tarjouspyyntö
A
3S010FH
5 / 8 "-18303Ruostumaton teräs1.500 "18-8 ruostumaton teräs10-32 x 1/20.406 "-
Tarjouspyyntö
B
4L014FH
7 / 8 "-91215Teräs1.875 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
Tarjouspyyntö
A
4S014FH
7 / 8 "-9303Ruostumaton teräs1.875 "18-8 ruostumaton teräs1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
B
3L014FH
7 / 8 "-141215Teräs1.875 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
Tarjouspyyntö
A
3S014FH
7 / 8 "-14303Ruostumaton teräs1.875 "18-8 ruostumaton teräs1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö

Signature-sarja, saranatyyppiset kierteitetyt akselipannat

Stafford MFG Signature -sarjan kierreakselin kaulukset on suunniteltu kiinnittämään ja säätämään komponentteja kierreakseleissa, joissa on vasen ACME-kierteet. Niissä on ruostumaton teräs/teräsrakenne, jossa on musta oksidiviimeistely, mikä takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla. Nämä kaulukset ovat ihanteellisia iskun rajoittamiseen, pysäytysten ja korkeuden sekä jousen kiristykseen. Ne on varustettu seosteräksellä / 18-8 ruostumatonta terästä olevilla ruuveilla ruosteen muodostumisen estämiseksi. Kierreakselin kaulukset ovat kooltaan 0.375, 0.406, 0.500 ja 0.625 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?