Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 47176 Kiina-korkin karkean silmän halkaisija 18 | AD8WVC 4NDW6

VOLLRATH 47176 Kiinan korkki, karkea verkkohalkaisija 18

Varastossa
Tuote: AD8WVC Malli: 47176Ristiviite: 4NDW6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiina Cap
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Yläkuva.8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.468
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7323930060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VOLLRATH 47177 China Cap -karkean verkon halkaisija 20 | AD8WVD 4NDW7 47177€69.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 47176 Kiinan korkki, karkea verkkohalkaisija 18
€56.42 / yksikkö