POST GUARD

Vuodesta 2002 lähtien Post Guard, jonka pääkonttori sijaitsee Farmington Hillsissä, Michiganissa, on tarjonnut huippulaadukkaita ja houkuttelevia omaisuuden suoja- ja liikenneturvallisuustuotteita, jotka on helppo asentaa ja säästää rahaa ylläpidossa. Post Guard tarjoaa täydellisen valikoiman turvallisuus- ja suojaratkaisuja kuljetus-, valmistus-, tieturvallisuus- ja telakkateollisuudelle. Lue lisää

Suodattaa

Materiaalinkäsittely

Turvallisuus

Turvallisuus

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Tietoja POST GUARDista

Post Guard tarjoaa täydellisen valikoiman omaisuudensuojaa, liikenteenohjaustuotteita ja paljon muuta. Sen laaja valikoima sisältää välystankoja, pollareita ja pollarien suojuksia, liikennettä rauhoittavia kohoumia ja kohoumia sekä pysäköintikiven reunakiveyksiä. Brändin yläpuolella olevat vapaatangot on suunniteltu estämään ajoneuvoja ja materiaalinkäsittelylaitteita osumasta ulkonemiin autopesuloissa, varastoissa ja parkkipaikoilla. Näissä tangoissa on kevyt polyeteenirakenne, joka tarjoaa suuren iskulujuuden ja kirkkaan keltaisen värin kiinnittääkseen huomion kaukaa. Postin vartija asfalttipinnan joustavat pollarit käytetään parkkipaikoilla, teollisuuslaitoksissa, julkisivuissa ja kävelyteillä. Ne estävät ajoneuvojen vahingossa tapahtuvat törmäykset ja tarjoavat myös turvallisuutta jalankulkualueilla.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Post Guard MPN:t viittaavat usein erilaisiin Vestil-, Eagle- ja Petersen Manufature -tuotteisiin. Joten jos etsit kilpailevaa tuotetta, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, on todennäköistä Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Post Guard -tuotteita.

Lähetys

Nämä Post Guard -tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Korkeussuoja

Tuotemerkin korkeussuojat estävät ajoneuvoja tai laitteita törmäämästä yläpuolella oleviin esteisiin. Niissä on kaksiosainen raskas alumiinirakenne, jossa on paistettu emali tai jyrsitty alumiinipinnoite, ja niitä on saatavana bl... Lue Lisaä 

Postivartijan kulmavartio

Post Guard Corner -vartioita käytetään suojaamaan rakennusten kulmia, pylväitä ja muita rakenneosia ajoneuvojen tai muiden laitteiden kanssa tapahtuvien törmäysten aiheuttamilta vaurioilta. Nämä Corner Sentri... Lue Lisaä 

Post Guard FlexBollard

Post Guard FlexBollard käyttää galvanoitua terästolppaa ja kestävää jousta, joka tarjoaa joustavuutta, jos siihen osuu mistä tahansa kulmasta. Ne on varustettu jousella vääristymisen estämiseksi. Nämä FlexBollard c... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Miten Post Guard -pollarit asennetaan?

Post Guard -pollarit voidaan asentaa useilla menetelmillä, mukaan lukien poraus, pinta-asennus ja irrotettava asennus.

Mitä ovat merkin Easy Rider -vahvistimet?

Nämä Easy Rider -nopeusmatot ovat liikennettä vaimentavia laitteita, jotka on suunniteltu hidastamaan ajoneuvojen nopeuksia teillä. Ne on suunniteltu matalammiksi ja leveämmiksi, jolloin ajoneuvot voivat kulkea niiden yli tasaisemmin pienemmillä nopeuksilla. Nämä kohoumat ovat kestäviä ja ne voidaan helposti asentaa teille liimalla tai mekaanisilla kiinnikkeillä.

Kuinka nämä pollarin suojukset suojaavat teräspollareita vaurioilta?

Post Guard -pollarien suojukset ovat suojaholkkeja, jotka sopivat teräspollarien päälle suojaamaan niitä säältä, korroosiolta ja muilta vaurioilta.

Yksinomaiset tuotemerkit