PHILIPS BURTON GLW30FL -tutkimusvalo Hal 3200k palkki 32 astetta. | AG4VTY 35FT64

PHILIPS BURTON GLW30FL tutkimusvalo Hal 3200k Säde 32 astetta.

Varastossa
Tuote: AG4VTY Malli: GLW30FLRistiviite: 35FT64

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,337.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTutkimuksen valo
SäädettäväJoustava laajalla ulottuvuudella ja liikealueella
Käden pituus35.5 "
Säteen kulma32 Tutkinnot
VäriValkoinen
Värilämpötila.3200K
Johdon pituus8.5ft.
JohtotyyppiLiitä
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiHalogeeni
LinssiPoista valinta
Valoteho45,000 luksi @ 18 "
AsennustyyppiLattiajalusta
Kaiken kattavuus35.5 "
Vaihtaarokkari
TyyppiLattiajalusta
Jännite120
Watts35

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: 45,000 18 luksia 91", CRI 35, 2000 W halogeenipolttimo, 4 h. Kesto, korkea laatu, tilaa säästävä 5-pyöräinen kotelo, CE-merkitty, XNUMX vuotta. Rajoitettu takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKäden pituusVärilämpötila.Johdon pituusValotehoAsennustyyppiKaiken kattavuusTyyppiHinta
PHILIPS BURTON A50FL -tutkimusvalohalogeeni 45w 3100k | AG4VTU 35FT59 A50FL4531 "3100K9.83ft.45,000 luksi @ 40 "Lattiajalusta31 "Lattiajalusta€5,527.34
PHILIPS BURTON SB40FL -tutkimusvalohalogeeni 20w 3400k | AG4VTW 35FT62 SB40FL2028 "3400K8.5ft.56,000 luksi @ 18 "Lattiajalusta28 "Lattiajalusta€1,516.66
PHILIPS BURTON GL30FL -tutkimusvalohalogeeni 35w 3200k | AG4VTX 35FT63 GL30FL3535.5 "3200K8.5ft.45,000 luksi @ 18 "Lattiajalusta35.5 "Lattiajalusta€1,337.79
PHILIPS BURTON OP216FL -tutkimusvalohalogeeni 50w 3300k | AG4VUA 35FT66 OP216FL5037.5 "3300K9.83ft.86,000 luksi @ 24 "Lattiajalusta37.5 "Lattiajalusta€4,362.21
PHILIPS BURTON CS316FL -tutkimusvalohalogeeni 150w 4300k | AG4VUB 35FT67 CS316FL15037.5 "4300K9.83ft.86,000 luksi @ 24 "Lattiajalusta37.5 "Lattiajalusta€4,957.31
PHILIPS BURTON A50SC -kokeiluvalokytkin ja keinuvipu | AG4VUL 35FT78 A50SC8463 "3100K9.83ft.37,000 lux @ 40 "Yksi katto63 "Katto€5,351.50
PHILIPS BURTON A50DC -tenttivalaisinkytkin / keinukytkin | AG4VUM 35FT79 A50DC8463 "3100K9.83ft.37,000 lux @ 40 "Kaksinkertainen katto63 "Katto€9,617.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON GLW30FL tutkimusvalo Hal 3200k Säde 32 astetta.
€1,337.79 / yksikkö