PHILIPS BURTON A50SC -kokeiluvalokytkin ja keinuvipu | AG4VUL 35FT78

PHILIPS BURTON A50SC-testivalon kattokytkin ja keinuvipu

Varastossa
Tuote: AG4VUL Malli: A50SCRistiviite: 35FT78

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,351.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTutkimuksen valo
SäädettäväJoustava laajalla ulottuvuudella ja liikealueella
Käden pituus63 "
VäriValkoinen
Värilämpötila.3100K
Johdon pituus9.83ft.
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiHalogeeni
LinssiPoista valinta
Valoteho37,000 lux @ 40 "
AsennustyyppiYksi katto
Kaiken kattavuus63 "
VaihtaaVaihda ja keinuta
TyyppiKatto
Jännite120
Watts84

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: (3) Halogeenilamput, joista kullakin on nimellisarvo A 2000 h. Lampun käyttöikä, rinnakkaisjohdotetut polttimot jatkuvaa käyttöä varten, erittäin sileä tarkennusmekanismi keskitetyllä steriloitavalla kahvalla, viileä käyttö pitkien käyttötuntien ajan, CE-merkitty, 5 v. Rajoitettu takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKäden pituusVärilämpötila.Johdon pituusValotehoAsennustyyppiKaiken kattavuusTyyppiHinta
PHILIPS BURTON A50FL -tutkimusvalohalogeeni 45w 3100k | AG4VTU 35FT59 A50FL4531 "3100K9.83ft.45,000 luksi @ 40 "Lattiajalusta31 "Lattiajalusta€5,527.34
PHILIPS BURTON SB40FL -tutkimusvalohalogeeni 20w 3400k | AG4VTW 35FT62 SB40FL2028 "3400K8.5ft.56,000 luksi @ 18 "Lattiajalusta28 "Lattiajalusta€1,516.66
PHILIPS BURTON GL30FL -tutkimusvalohalogeeni 35w 3200k | AG4VTX 35FT63 GL30FL3535.5 "3200K8.5ft.45,000 luksi @ 18 "Lattiajalusta35.5 "Lattiajalusta€1,337.79
PHILIPS BURTON GLW30FL -tutkimusvalo Hal 3200k palkki 32 astetta. | AG4VTY 35FT64 GLW30FL3535.5 "3200K8.5ft.45,000 luksi @ 18 "Lattiajalusta35.5 "Lattiajalusta€1,337.79
PHILIPS BURTON OP216FL -tutkimusvalohalogeeni 50w 3300k | AG4VUA 35FT66 OP216FL5037.5 "3300K9.83ft.86,000 luksi @ 24 "Lattiajalusta37.5 "Lattiajalusta€4,362.21
PHILIPS BURTON CS316FL -tutkimusvalohalogeeni 150w 4300k | AG4VUB 35FT67 CS316FL15037.5 "4300K9.83ft.86,000 luksi @ 24 "Lattiajalusta37.5 "Lattiajalusta€4,957.31
PHILIPS BURTON A50DC -tenttivalaisinkytkin / keinukytkin | AG4VUM 35FT79 A50DC8463 "3100K9.83ft.37,000 lux @ 40 "Kaksinkertainen katto63 "Katto€9,617.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON A50SC-testivalon kattokytkin ja keinuvipu
€5,351.50 / yksikkö