TSUBAKI Kaapeli- ja letkutelineet


Suodattaa
Poikkitankomateriaali: Nylon , Pituus: 3.28ft. , Tyyli: Pyöreä , Tyyppi: Robotrax 3D
TyyliMalliTaivuta sädeOntelon korkeusOntelon leveysKorkeusLinkki Link PitchiinLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta (ei alv)
A
R040-080-1metri
3.15 "/ 80 mm0.39 "/ 10 mm1.06 "/ 27 mm1.57 "/ 40 mm0.85 "/ 21.5 mm471.57 "/ 40 mm€106.86
A
R056-115-1metri
4.53 "/ 115 mm0.55 "/ 14 mm1.54 "/ 0.39 mm2.2 "/ 56 mm1.26 "/ 32 mm312.2 "/ 56 mm€120.51
B
R075-145-1metri
5.71 "/ 145 mm0.87 "/ 22 mm2.05 "/ 52 mm2.95 "/ 75 mm1.57 "/ 40 mm252.95 "/ 75 mm€139.16
B
R085-175-1metri
6.89 "/ 175 mm0.94 "/ 24 mm2.13 "/ 54 mm3.35 "/ 85 mm1.57 "/ 40 mm253.35 "/ 85 mm€171.60
C
R100-195-1metri
7.68 "/ 195 mm1.22 "/ 31 mm2.52 "/ 64 mm3.94 "/ 100 mm1.57 "/ 40 mm253.94 "/ 100 mm€198.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?