PHILIPS BURTON A50FL -tutkimusvalohalogeeni 45w 3100k | AG4VTU 35FT59

PHILIPS BURTON A50FL tutkimusvalo halogeeni 45w 3100k

Varastossa
Tuote: AG4VTU Malli: A50FLRistiviite: 35FT59

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,527.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTutkimuksen valo
SäädettäväJoustava laajalla ulottuvuudella ja liikealueella
Käden pituus31 "
VäriValkoinen
Värilämpötila.3100K
Johdon pituus9.83ft.
JohtotyyppiLiitä
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiHalogeeni
LinssiPoista valinta
Valoteho45,000 luksi @ 40 "
AsennustyyppiLattiajalusta
Kaiken kattavuus31 "
VaihtaaVaihda / keinukytkin
TyyppiLattiajalusta
Jännite120
Watts45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Korkea intensiteetti 45,000 1 luksi 96 m: n korkeudella, korkea CRI 3, käyttää 4/2000 kvartsihalogeenilamppua, joiden kutakin nimellisarvoa on 20 h. Lampun käyttöikä, lamput, jotka on kytketty rinnakkain jatkuvaan käyttöön, kompakti XNUMX "halkaisijainen valopää, erittäin sileä tarkennusmekanismi keskimmäisellä Sterilizillä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKäden pituusVärilämpötila.Johdon pituusValotehoAsennustyyppiKaiken kattavuusTyyppiHinta
PHILIPS BURTON SB40FL -tutkimusvalohalogeeni 20w 3400k | AG4VTW 35FT62 SB40FL2028 "3400K8.5ft.56,000 luksi @ 18 "Lattiajalusta28 "Lattiajalusta€1,516.66
PHILIPS BURTON GL30FL -tutkimusvalohalogeeni 35w 3200k | AG4VTX 35FT63 GL30FL3535.5 "3200K8.5ft.45,000 luksi @ 18 "Lattiajalusta35.5 "Lattiajalusta€1,337.79
PHILIPS BURTON GLW30FL -tutkimusvalo Hal 3200k palkki 32 astetta. | AG4VTY 35FT64 GLW30FL3535.5 "3200K8.5ft.45,000 luksi @ 18 "Lattiajalusta35.5 "Lattiajalusta€1,337.79
PHILIPS BURTON OP216FL -tutkimusvalohalogeeni 50w 3300k | AG4VUA 35FT66 OP216FL5037.5 "3300K9.83ft.86,000 luksi @ 24 "Lattiajalusta37.5 "Lattiajalusta€4,362.21
PHILIPS BURTON CS316FL -tutkimusvalohalogeeni 150w 4300k | AG4VUB 35FT67 CS316FL15037.5 "4300K9.83ft.86,000 luksi @ 24 "Lattiajalusta37.5 "Lattiajalusta€4,957.31
PHILIPS BURTON A50SC -kokeiluvalokytkin ja keinuvipu | AG4VUL 35FT78 A50SC8463 "3100K9.83ft.37,000 lux @ 40 "Yksi katto63 "Katto€5,351.50
PHILIPS BURTON A50DC -tenttivalaisinkytkin / keinukytkin | AG4VUM 35FT79 A50DC8463 "3100K9.83ft.37,000 lux @ 40 "Kaksinkertainen katto63 "Katto€9,617.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON A50FL tutkimusvalo halogeeni 45w 3100k
€5,527.34 / yksikkö