PHILIPS BURTON GL30FL -tutkimusvalohalogeeni 35w 3200k | AG4VTX 35FT63

PHILIPS BURTON GL30FL tutkimusvalo halogeeni 35w 3200k

Varastossa
Tuote: AG4VTX Malli: GL30FLRistiviite: 35FT63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,665.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTutkimuksen valo
SäädettäväJoustava laajalla ulottuvuudella ja liikealueella
Käden pituus35.5 "
VäriValkoinen
Värilämpötila.3200K
Johdon pituus8.5ft.
JohtotyyppiLiitä
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiHalogeeni
LinssiPoista valinta
Valoteho45,000 luksi @ 18 "
AsennustyyppiLattiajalusta
Kaiken kattavuus35.5 "
Vaihtaarokkari
TyyppiLattiajalusta
Jännite120
Watts35

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.33
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: 45,000 18 luksia 91", CRI 35, 2000 W halogeenipolttimo, 4 h. Kesto, korkea laatu, tilaa säästävä 5-pyöräinen alusta, CE-merkitty, XNUMX vuotta. Rajoitettu takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKäden pituusVärilämpötila.Johdon pituusValotehoAsennustyyppiKaiken kattavuusTyyppiHinta
PHILIPS BURTON A50FL -tutkimusvalohalogeeni 45w 3100k | AG4VTU 35FT59 A50FL4531 "3100K9.83ft.45,000 luksi @ 40 "Lattiajalusta31 "Lattiajalusta€6,852.27
PHILIPS BURTON SB40FL -tutkimusvalohalogeeni 20w 3400k | AG4VTW 35FT62 SB40FL2028 "3400K8.5ft.56,000 luksi @ 18 "Lattiajalusta28 "Lattiajalusta€1,886.94
PHILIPS BURTON GLW30FL -tutkimusvalo Hal 3200k palkki 32 astetta. | AG4VTY 35FT64 GLW30FL3535.5 "3200K8.5ft.45,000 luksi @ 18 "Lattiajalusta35.5 "Lattiajalusta€1,665.59
PHILIPS BURTON OP216FL -tutkimusvalohalogeeni 50w 3300k | AG4VUA 35FT66 OP216FL5037.5 "3300K9.83ft.86,000 luksi @ 24 "Lattiajalusta37.5 "Lattiajalusta€5,418.38
PHILIPS BURTON CS316FL -tutkimusvalohalogeeni 150w 4300k | AG4VUB 35FT67 CS316FL15037.5 "4300K9.83ft.86,000 luksi @ 24 "Lattiajalusta37.5 "Lattiajalusta€6,141.77
PHILIPS BURTON A50SC -kokeiluvalokytkin ja keinuvipu | AG4VUL 35FT78 A50SC8463 "3100K9.83ft.37,000 lux @ 40 "Yksi katto63 "Katto€6,631.10
PHILIPS BURTON A50DC -tenttivalaisinkytkin / keinukytkin | AG4VUM 35FT79 A50DC8463 "3100K9.83ft.37,000 lux @ 40 "Kaksinkertainen katto63 "Katto€11,906.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON GL30FL tutkimusvalo halogeeni 35w 3200k
€1,665.59 / yksikkö